モニターアーム :「VESAマウント」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
関連キーワード
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(2)
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約56cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カート本体、モニターピボット、天板、マウストレー付きキーボードトレー、リストレスト、マウスホルダー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)
色グレー
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)12.2
本体質量(kg)約28.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ30インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約635 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方20前方5
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
ゲーミングモニターやAIO、中型モニターに最適なモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術で、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。細かいモニター位置調整が可能、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。102mm以上の厚さのモニターを取り付けた場合は荷重範囲が減少します。クランプとグロメットマウントは付属しています。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~51mmの穴、80mmまでの厚さに取り付け可能です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.1
荷重範囲(kg)6.4~13.6
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x200
適合モニターサイズ30インチ
伸縮範囲(cm)約42(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 90°、チルト : 後方75°/前方5°
昇降範囲(mm)約130
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場
セット内容カート本体、HDモニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット
色ブラック
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)14.7
本体質量(kg)約26.1
保証期間5年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ30インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約635 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 90、チルト:後方20前方10
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。