モニターアーム :「vesa アーム」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(30)
2台(1)
モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本 材質 質量(g)460 取付方式ねじ 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×8 塗装色黒色塗装
1個
2,969 税込3,266
5日以内出荷

伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具 ホワイト タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.7~8.2 本体質量(kg)約8.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約127 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約17cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具 アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)15.9~31.8 本体質量(kg)約12.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ40~90インチ 伸縮範囲(cm)約73 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約14cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具 アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)8.2~18.1 本体質量(kg)約8.4 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ30~65インチ 伸縮範囲(cm)約62 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具 ブラック タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.7~8.2 本体質量(kg)約8.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約127 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)3.2~11.3 本体質量(kg)約5.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ43インチ 伸縮範囲(cm)約83 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方70/前方5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。ご家庭のTVにも使用できます。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容ピボット、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け用ファスナー、取り付け金具 アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)22.7 本体質量(kg)約2.0 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ49インチ 伸縮範囲(cm)約32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方5/前方15
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場 セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.4~13.6 本体質量(kg)約5.0 保証期間10年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ46インチ 伸縮範囲(cm)約85 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 90、チルト : 後方70/前方5
1個
54,980 税込60,478
62日以内出荷

小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。CPUホルダーに加え、リストレストやマウストレー、引出し式のキーボードトレーがついています。キーボードトレーは未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場 セット内容コンボアーム、34インチウォールトラック、トラックカバー2個、CPUホルダー、10インチケーブルチャネル2個、トラックマウントブラケットキット、木材・コンクリート用ウォールトラックファスナー、CPUマウントキット、リストレスト、スキャナーホルダー、マウスホルダー、キーボードトレー、マウストレー、ハンドル、VESAモニターマウントキット、ケーブルタイ ホワイト タイプ壁取り付け 取付方式壁取り付け 耐荷重(kg)20.8 本体質量(kg)20.8 荷重範囲(kg)14.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約43 対応インチサイズ24インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約640 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 90、チルト:後方25前方5
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

壁付けデジタルサイネージに最適のソリューションです。壁からわずか12cmのコンパクト設計。ディスプレイを取り外すことなく縦横回転が可能です。ケーブルマネージメントでケーブルもすっきり。VESA付きのシンクライアントCPUを取り付けることができます。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途サイネージ、製造現場、工場 セット内容ウォール・ディスプレイブラケット、クイックリリースVESA CPUマウント/電源ブラケット、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)8.5 荷重範囲(kg)47.6 保証期間5年間 VESAマウント(mm)横方向200、300、400、440、500、600 縦方向200、225から400 モニターサイズ32インチ 可動範囲(°)チルト:前方15
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

スタイリッシュでスリムなウォールマウントワークステーションです。病院の混雑エリアや、病室に向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。キーボードトレーを折りたためば、壁からわずか10cmに収納できます。最大10桁のロックコードでデータとデバイスを安全に管理します。豊富なアクセサリやラミネートオプションで、カスタマイズも可能です。機械部品は5年間保証、電子部品は1年間保証です。
用途医療現場 セット内容エンクロージャー本体、リストレスト、ケーブルマネージメント、設置用テンプレート、取り付け金具、カギ ホワイト 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)27.3 荷重範囲(kg)10.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 モニターサイズ27インチ 昇降範囲(mm)約510
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

スタイリッシュでスリムなウォールマウントワークステーションです。病院の混雑エリアや、病室に向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。キーボードトレーを折りたためば、壁からわずか10cmに収納できます。最大10桁のロックコードでデータとデバイスを安全に管理します。豊富なアクセサリやラミネートオプションで、カスタマイズも可能です。機械部品は5年間保証、電子部品は1年間保証です。
用途医療現場 セット内容エンクロージャー本体、リストレスト、ケーブルマネージメント、設置用テンプレート、取り付け金具、カギ ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)27.3 荷重範囲(kg)10.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 モニターサイズ27インチ 昇降範囲(mm)約510
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

大型フラットパネル用の軽量・薄型カンチレバーです。丈夫なつくりで大型のフラットパネルやTVをしっかりとサポートします。壁から約36cm伸ばすことができ、使用していないときは約8cmまでコンパクトに折りたたむことができます。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、サイネージ、会議室、製造現場、工場 セット内容ウォールプレート、カンチレバーアーム、モニタープレート、ケーブルマネージメント、スパイダー46アダプター、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)4.2 荷重範囲(kg)36.3 保証期間3年間 VESAマウント(mm)200×100~600×400 伸縮範囲(cm)約36 モニターサイズ75インチ 可動範囲(°)パン:180、チルト:20
1個
22,980 税込25,278
62日以内出荷

大型モニターやディスプレイを壁付けできるウォールマウントです。オフィスや製造現場、工場に向いています。丈夫なつくりで大型のディスプレイやTVをしっかりとサポートします。薄型設計で、壁からわずか約4cmです。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の3年間保証です。
用途オフィス、製造現場、工場 セット内容ウォールプレート、チルトレール2個、ロッキングバー、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)3.4 荷重範囲(kg)79.4 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご確認ください モニターサイズ37インチ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場 セット内容コンボアーム、ワークサーフェス付きキーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具 ホワイト タイプ壁取り付け 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)21.7 荷重範囲(kg)3.6~10.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約47 対応インチサイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約640 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

大型フラットパネル用の軽量・薄型カンチレバーです。丈夫なつくりで大型のフラットパネルやTVをしっかりとサポートします。壁から約48cm伸ばすことができ、使用していないときは約10cmまでコンパクトに折りたたむことができます。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、サイネージ、会議室、製造現場、工場 セット内容ウォールプレート、フルモーションアーム、モニタープレート、ケーブルマネージメント、スパイダー46アダプター、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)6.9 荷重範囲(kg)54.4 保証期間3年間 VESAマウント(mm)200×200~600×400 伸縮範囲(cm)約48 モニターサイズ37インチ 可動範囲(°)パン:180、チルト:16
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

スリムな縦型リフト式ワークステーションです。病室や製造現場、工場に向いています。キーボードとモニターが左右に動き、医療従事者は患者とデータを見ながら対話できます。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときはコンパクトに折りたためます。スキャナーホルダー、マウスホルダー付き。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場 セット内容調節可能なリフト、パンピボット、キーボードトレー、リストレスト、マウスポーチ、スキャナーホルダー、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)12.8 荷重範囲(kg)3.6~15.0 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 モニターサイズ24インチ 昇降範囲(mm)約230 可動範囲(°)パン:モニター50、キーボードトレー120、チルト:後方5前方5
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場 セット内容コンボアーム、キーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具 ホワイト タイプ壁取り付け 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)21.7 荷重範囲(kg)3.6~10.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約47 対応インチサイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約640 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

スリムでコンパクトな縦型リフト式ワークステーションです。人通りが多い病院の混雑エリアや製造現場、工場にも向いています。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときは10cmほどに折りたためます。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場 セット内容調節可能なリフト、ピボット、キーボードトレー、マウスパッド、リストレスト、マウスポーチ、取り付け金具 ホワイト 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)13.2 荷重範囲(kg)2.3~13.6 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 モニターサイズ24インチ 昇降範囲(mm)約230 可動範囲(°)チルト:後方5前方5
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、オフィス セット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具 グレー/ブラック タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)10.4 本体質量(kg)約1.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ38インチ RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 180
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

スリムでコンパクトな縦型リフト式ワークステーションです。人通りが多い病院の混雑エリアや製造現場、工場にも向いています。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときは10cmほどに折りたためます。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場 セット内容調節可能なリフト、ピボット、キーボードトレー、マウスパッド、リストレスト、マウスポーチ、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)13.4 荷重範囲(kg)2.3~13.6 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 モニターサイズ24インチ 昇降範囲(mm)約230 可動範囲(°)チルト:後方5前方5
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)13.2 本体質量(kg)約16.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約635 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

大型モニターやディスプレイを壁付けできるウォールマウントです。オフィスや製造現場、工場に向いています。丈夫なつくりで大型のディスプレイやTVをしっかりとサポートします。薄型設計で、壁からわずか7cmです。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の3年間保証です。
用途オフィス、製造現場、工場 セット内容ウォールプレート、チルトレール2個、ロッキングバー、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)4.7 荷重範囲(kg)79.4 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご確認ください モニターサイズ37インチ 可動範囲(°)チルト:前方15
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

大型モニターやディスプレイを壁付けできるウォールマウントです。オフィスや製造現場、工場に向いています。丈夫なつくりで大型のディスプレイやTVをしっかりとサポートします。薄型設計で、壁からわずか5cmです。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の3年間保証です。
用途オフィス、製造現場、工場 セット内容ウォールプレート、チルトレール2個、ロッキングバー、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)2.6 荷重範囲(kg)36.3 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご確認ください モニターサイズ23~42インチ 可動範囲(°)チルト:前方20
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

小型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット アルミ色 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)13.4 荷重範囲(kg)2.3~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約65 モニターサイズ32インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

中型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは90~200mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット アルミ色 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)14 荷重範囲(kg)2.3~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約65 モニターサイズ32インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ ホワイト タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)13.2 本体質量(kg)約16.8 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約100 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約635 可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容カバー付きウォールトラック、LX昇降式ウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、小型CPUホルダー、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット アルミ色 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)18.5 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200 伸縮範囲(cm)約83 モニターサイズ42インチ 昇降範囲(mm)約510 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

中型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは90~200mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容カバー付きウォールトラック、LX昇降式ウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット アルミ色 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)19 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200 伸縮範囲(cm)約83 モニターサイズ42インチ 昇降範囲(mm)約510 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向水平
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向水平
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付 取付方式ねじ 耐荷重(kg)5未満 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。 CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。 人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で目や首、背中への負担を軽減します。 Limaは、シングルまたはデュアルスクリーンソリューションとして、簡単な取り付けと調節が可能で、 これまで通りのユーザーフレンドリーデザインは変わらず踏襲しています。 Limaを選んでいただければ、あなたのワークスペースに対して高い柔軟性と機能性を提供することができます。 ユーザーのワークスペースが広がるにつれて、Limaも成長します。モニターを迅速かつ簡単に追加できます。 エクステンションアームを購入するだけで、ポストにスライドしてすぐに装着できます。 工具が不要で、既存のアーム、スクリーン、ケーブルを取り外す必要がないため、面倒な作業が少なくて済みます。 Limaを使って、スクリーンごとに個別のアームを備えたデュアルスクリーンセッティングを整えれば、他に類を見ない調節レベルが得られます。 Limaには、スクリーンの高さ、距離、そして角度まで、ユーザーそれぞれが求めるニーズと作業に適した柔軟性を持っています。 Limaは迅速かつ簡単な取り付けが可能です。ポストとクランプは一体化されており、サムホイールねじを使って机に固定します。 アームはポストのみぞにスライドして取り付けます。スクリーンをVESAマウントに取り付けるのに必要なものはドライバーのみです。 Limaのヘッドは、スクリーンを80°上方または10°下方に傾けることができます。 これにより、職場の照明によってスクリーン角度を設定でき、最近のワークスペースで見られるタッチスクリーンを多用するトレンドに対してもサポートします。 Limaでは、ボタンを押すことでスクリーンを理想的な高さへと上下に移動できます。 また、デュアルスクリーンで作業する場合、それぞれを独立して移動できます。 各スクリーンの高さと距離をそれぞれのニーズに合わせて調節できるため、 正しい姿勢を保ち、ユーザーとテクノロジーとの健全な相互作用を実現できます。
高さ(mm)450(クランプ除く) タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.5まで(アーム1本につき) 方式ポストマウント方式 アーム長さ(mm)406 VESA対応75×75、100×100
1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。 CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。 人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で目や首、背中への負担を軽減します。 Limaは、シングルまたはデュアルスクリーンソリューションとして、簡単な取り付けと調節が可能で、 これまで通りのユーザーフレンドリーデザインは変わらず踏襲しています。 Limaを選んでいただければ、あなたのワークスペースに対して高い柔軟性と機能性を提供することができます。 ユーザーのワークスペースが広がるにつれて、Limaも成長します。モニターを迅速かつ簡単に追加できます。 エクステンションアームを購入するだけで、ポストにスライドしてすぐに装着できます。 工具が不要で、既存のアーム、スクリーン、ケーブルを取り外す必要がないため、面倒な作業が少なくて済みます。 Limaを使って、スクリーンごとに個別のアームを備えたデュアルスクリーンセッティングを整えれば、他に類を見ない調節レベルが得られます。 Limaには、スクリーンの高さ、距離、そして角度まで、ユーザーそれぞれが求めるニーズと作業に適した柔軟性を持っています。 Limaは迅速かつ簡単な取り付けが可能です。ポストとクランプは一体化されており、サムホイールねじを使って机に固定します。 アームはポストのみぞにスライドして取り付けます。スクリーンをVESAマウントに取り付けるのに必要なものはドライバーのみです。 Limaのヘッドは、スクリーンを80°上方または10°下方に傾けることができます。 これにより、職場の照明によってスクリーン角度を設定でき、最近のワークスペースで見られるタッチスクリーンを多用するトレンドに対してもサポートします。 Limaでは、ボタンを押すことでスクリーンを理想的な高さへと上下に移動できます。 また、デュアルスクリーンで作業する場合、それぞれを独立して移動できます。 各スクリーンの高さと距離をそれぞれのニーズに合わせて調節できるため、 正しい姿勢を保ち、ユーザーとテクノロジーとの健全な相互作用を実現できます。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)6.5まで(アーム1本につき) 方式ポストマウント方式 高さ(mm)450(クランプ除く) アーム長さ(mm)406 VESA対応75×75、100×100
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。 CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。 人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で 目や首、背中への負担を軽減します。 Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによって ユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。 この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。 それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。 Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。 最小限の努力で安定性に全く影響を与えることなくスクリーンを縦向きから横向きへ、またはその逆へと回転させることができます。 効果的でシンプルなケーブル管理がごちゃつき防止に役立ちます。 各種のモニターに対応可能でありなおかつ市場をリードする拡張域を持つこのアームですが、 製品の存在感は非常にコンパクトになっており、スクリーンの背後に隠れて見えません。 したがってユーザーは作業をする方法ではなく作業そのものに集中できます。 3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。
高さ(mm)508(クランプ除く) タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)0~9 方式テクニカルコード方式 アーム長さ(mm)612 VESA対応75×75、100×100
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CBS(Colebrook Bosson Saunders:コルブルック・ボッソン・サンダース)のモニターアーム。 CBSはモニターアームを世界最初に発売したメーカーです。 人間工学に基づき設計されたモニターアームは目の高さへの調節・スクリーンとの距離の調節が容易で 目や首、背中への負担を軽減します。 ヘッドにD-リングを使っているため、上下各40°の傾きが柔軟に得られ、 タッチスクリーンが容易になり、スクリーンのぎらつきも軽減することができます。 また、左右にもそれぞれ90°回転するので、共同でプロジェクトに取り組む時など、 仲間と情報をスクリーンでシェアしながら作業が進められる、すばらしいツールです。 スクリーンを安定したままで、簡単に縦置きと横置きのいずれにも方向転換できます。 Floは、専用の六角レンチで簡単にスクリーンの重量に対し最適な締め付け具合でセットできます。 大量のスクリーン設営を行う場合は、先ず1つ目を適切にセットし、 表示されるその締め付けゲージ値を記録し、残りのスクリーンに適応させます。 これにより、同様のプロセスを要する競合品と比べ、取り付け時間を33%も短縮できます。 3点固定型に融合されており、すっきりときれいなワークステーションを創り出します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)3~9 方式フロースプリング式 高さ(mm)462.5(クランプ除く) アーム長さ(mm)519.5 VESA対応75×75、100×100
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

17インチ~49インチのほとんどのモニターに対応。最大18kg(画面1枚あたり)まで保持できる、ゲーミングディスプレイ対応のガススプリング式モニターアームです。頑丈なスチール構造とガススプリングを採用。モニターをしっかりと保持し、安定した操作を実現します。また通常のモニターアームと違い、上から強固に固定ができるため取り付けがしやすく、デスクの下のスペースが埋まっていても作業が容易です。高さ、角度、回転を調整できるため、最適な作業環境にカスタマイズできます。
材質アルミニウム、スチール、プラスチック 寸法(mm)120×510×620 スペースグレー タイプデスク固定 取付方式クランプ式/ねじ固定式 耐荷重(kg)~18、曲面スクリーン:~14 アーム長さ(mm)460 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17~49インチ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ粉体塗装 VESA対応75×75、100×100
1台
11,680 税込12,848
4日以内出荷

80インチ対応のデジタルサイネージスタンド 65~80インチ対応のデジタルサイネージ用スタンド。VESA:W600×H600mmまで対応できるため海外製ディスプレイなど幅広いディスプレイにも対応可能としています。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)60、STB収納スペース:10まで 適合モニターサイズ65~80 ディスプレイ縦横設置可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1361×700、STB収納スペース:576×259×88 質量(kg)40 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~600 中心高さ(mm)画面:1100~1300 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整 キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります