リチウムバッテリー :「自動車用扇風機」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(Ah)」から絞り込む
50(2)
100(1)
RBT2425LFP-G1-JP リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN 動画あり
Renogyリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 24V 25Ahは、従来の鉛バッテリー(密閉型、AGM、Gel)と比べてコストパフォーマンスの高いバッテリーとして人気の商品です。従来の鉛バッテリーとの違い。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか6kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、2000サイクル以上可能と約6倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション。長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約6倍の寿命で、2000サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途主なご利用場面。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。 仕様●エネルギー密度:116.5Wh/L●公称容量:640Wh 長さ(mm)197±3 幅(mm)166±3 質量(kg)6 高さ(mm)168±3 タイプ端子:M8x1.25x12mm 電圧(V)充電停止:29.2、放電停止:20 温度範囲(℃)温度パラメータ操作:充電: 0~55、放電: -20~60、推奨: 23±5 定格容量25Ah 公称電圧(V)25.6 寿命80% DOD 2000 サイクル 保証期間3年保証 充電電圧(V)29.0± 0.2 充電電流(A)最大:25、推奨:12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE 最大放電電流(A)継続:25 取扱説明書(1.01MB) 抵抗(mΩ)内部:≦40
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに、ヒート機能(自己発熱機能)付きのタイプが登場しました。これによりバッテリーの操作温度を保つことができ、寒い地域での充電が可能となります。スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。 【ヒート機能付き】 ヒート機能はBMSにより制御されます。バッテリー温度が5℃以下になると作動し、10℃以上になると停止します。但し、ヒート機能を正常に稼働させるには、各バッテリーに4A以上の安定的な充電電流が必要です。4A以上の充電電流を検測しない限りヒート機能は作動しませんので、ヒート機能の消費電力によりバッテリーが過放電になってしまうことはありません。 【従来の鉛バッテリーとの違い】 リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。 商業用、ロボット等の電源としてのご利用も可能です。 寸法(mm)28×172×187.5、端子:M8×1×20 質量(kg)11.8 使用温度範囲(℃)-20~50、充電:0~55、放電:-20~60 電圧(V)12、放電停止:10 接続方法並列接続 保護等級IP54 公称電圧(V)12.8 絶縁抵抗(MΩ)500V DC、≧10 寿命サイクル寿命: 4000サイクル(80%DOD) バッテリー容量(Ah)100 保証期間5年保証 充電電圧(V)10~14.4、停止:14.8 充電電流(A)(推奨)50 保存温度範囲(℃)-25~60 各種認証ETL、CE、FCC、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE 通信ポートRJ45 最大放電電流(A)100 取扱説明書(1.37MB)
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

RBT2450LFP-G1-JP リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN 動画あり
【従来の鉛バッテリーとの違い】 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。 BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション 長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。 低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。 省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。 安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途【主なご利用場面】 軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。 公称電圧(V)25.6 寿命80% DOD 3500 サイクル 抵抗(MΩ)≦20 蓄電池容量(Ah)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.21MB) 蓄電池容量(Wh)1280
1個
61,980 税込68,178
欠品中

【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。 長さ(mm)198±3 幅(mm)165±3 質量(kg)5.35 高さ(mm)169±3 電流(A)最大継続放電:50 電圧(V)12、放電停止:10 温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60 公称電圧(V)12.8 寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃) バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)最大:50、推奨:25 保存温度範囲(℃)-25~65 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

『バッテリー』には他にこんなカテゴリがあります