3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×32×50
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります