2連ソケット :「USBポート増設」の検索結果
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×32×50
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。