2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシムラUSB増設 A-3
USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
899 税込989
当日出荷

カシムラUSB増設 A-2 C-1
USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
999 税込1,099
当日出荷

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります