3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(3)
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。 自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。 USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。
仕様接続機器自動認識 革シボデザイン ブラック 質量(g)約21 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)(合計最大)4.8A 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31 発光色ブルー 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 使用可能国日本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

後部座席でもスマートフォンがらくらく充電できる!USB-Aポートを4口搭載し、合計最大36W(1口最大12W)でスマートフォンやタブレットを充電できるセパレートタイプの車載充電器。
付属品ヘッドレスト固定用ベルト×2 ブラック 質量(g)約105 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB-Aコネクタ(メス) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)7.2(1口最大2.4) 対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×27×27※突起部含まず 発光色 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 充電方式おまかせ充電機能 アズワン品番65-0310-07 使用可能国日本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

EC-DC07BK カーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット エレコム 動画あり
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1 質量(g)約24 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色赤・青 保証期間1年 対象地域日本 その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約65×約30(突起部含まず) 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計最大5.4(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3、USB-ポートは2.4)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります