USBソケット :「電気自動車」の検索結果
特価
本日7月24日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(8)
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24
高さ(mm)24
奥行(mm)43
ポート数2
出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
USB PD規格対応。USB-AとタイプC型ポート搭載。最大出力48W。電圧&電流表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電
幅(mm)70
色黒
高さ(mm)180
出力(W)48
奥行(mm)45
電圧(V)12/24兼用
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
DCソケット2+USB-A2+タイプC1のマルチソケット。最大出力180W。電圧表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電
幅(mm)95
色黒
高さ(mm)180
出力(W)180
奥行(mm)56
電圧(V)12/24兼用
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
USB PD最大出力65W。PD3.0対応。電圧表示デイスプレイ。USB-A+タイプC型。12/24V兼用。
用途携帯の充電
幅(mm)70
色黒
高さ(mm)180
出力(W)65
奥行(mm)43
電圧(V)12/24兼用
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
幅(mm)25
高さ(mm)27
奥行(mm)45
ポート数2
出力電圧5V2.4A
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)
USB Type-CポートとType-AポートのUSB 2ポートを搭載したアルミボディの急速充電対応ソケットです。USB Type-CはUSB PD対応で最大27W。USB Type-Aは最大5V3Aの充電能力があります。※2ポート同時にご使用の場合、Type-C(5V2.4A)とType-A(5V2.4A)で合計最大24Wの充電能力で2台同時充電が可能です。
幅(mm)24
高さ(mm)24
奥行(mm)46
ポート数2
出力電圧Type-Aポート:5V最大3A、Type-Cポート:5V3A/9V3A/12V2.25A、A+C同時使用時:5V最大4.8A(2ポート合計)
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)+(Type-C)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
車のバッテリーの電圧をモニタリングします。
Dc12/24V車対応。
USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。
通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット
質量(g)60
定格入力電圧(V)Dc12/24
定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42
定格出力電圧(V)Dc12/24
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。
用途車の車内用品
幅(mm)105
色ブラック
高さ(mm)180
長さ(m)1.5
奥行(mm)30
電圧(V)DC12/24
出力(USB合計)6.2A
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。