「電圧(V) 」から絞り込む
カテゴリ: USBソケットブランド: 多摩電子すべて解除
PD20W カーチャージャー C+A 多摩電子 当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質 PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) 色 ブラック 質量(g) 約23 定格入力電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約27.5×70.5×27.5 定格出力 Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A) ポート Type-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
PD65WカーチャージャーC+A 多摩電子 当日出荷
GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途 携帯の充電 幅(mm) 70 色 黒 高さ(mm) 180 奥行(mm) 35 電圧(V) 12/24兼用
USBカーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子 当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質 PC(本体ケース) 色 ブラック 出力 DC5V2.4A(合計最大出力) 入力電圧(V) DC12/24
USBカーチャージャー 1A 多摩電子 (2件のレビュー) 当日出荷
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
色 ブラック 材質 (本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC 質量(g) 約12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約26×53×22 定格出力 DC5V/1A 定格入力 DC12V-24V
USBカーチャージャー 7.2A 3ポート 多摩電子 当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。
3ポート合計最大7.2A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを3台同時に充電可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質 PC(本体ケース) 色 ブラック 出力 DC5V7.2A(合計最大出力) 入力電圧(V) DC12/24
USBカーチャージャー 4.8A 2ポート 多摩電子 当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質 PC(本体ケース) 色 ブラック 出力 DC5V4.8A(合計最大出力) 入力電圧(V) DC12/24
PD20W カーチャージャー C+A×2 多摩電子 6日以内出荷
USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。
3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。
最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質 PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) 色 ブラック 出力 USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A) 入力電圧(V) DC12/24
LIGHTNINGカーチャージャ4.8 多摩電子 3日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質 PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) 色 ブラック 質量(g) 約21(本体)、約31(ケーブル) ケーブル長(m) 1.2 定格出力 DC5V 4.8A(合計最大出力) 定格入力 DC12V/24V 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約27.5×70.5×27.5
Type-C対応電池6本交換式チャージャー 多摩電子 5日以内出荷
スマホをより多く充電できる電池6本式。出力1.5A(アンペア)でスマートフォンを充電。通電がわかるLED搭載のON/OFFスイッチ付き。充電通信できるmicroUSBケーブルにType-Cコネクタ付属。
Lightningカーチャージャーセット 1A 多摩電子 (1件のレビュー) 5日以内出荷
コンパクトタイプのカーチャージャーとLightningケーブルのセットで充電・同期に対応。出力1AのiPhone、iPod用車載充電器。自動車のシガープラグにさすだけの簡単充電
入力電圧(V) DC12~24V 色 ブラック ポート数 1 出力 DC5V/1A、USB-A×1ポート コード長さ(m) 約0.9 コネクタ形状 USBTypeA(オス)-Lightning(付属ケーブル)
くるまDEチャージ2.4A microUSB+USB電源ポート ブラック TK17SK 多摩電子 4日以内出荷
USB出力ポート付で2台同時充電も可能なスマートフォン用車載充電器。自動車のシガーソケットからmicroUSB接続のスマートフォンを充電。USB出力ポート付でスマートフォン以外の機器にも充電可能。※機器に合った充電ケーブルが必要になります。microUSB接続のスマートフォンとUSBポートを利用しての2台同時充電可能。※合計2アンペアまで対応。
microUSB カーチャージャー 4.8A TK94SK 多摩電子 4日以内出荷
スマートフォンに簡単充電のmicroUSB直結タイプ。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 合計4.8A出力で急速充電対応のハイパワー。 接続しやすいmicroUSBプラグリバーシブル対応。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
PD20W カーチャージャーC to C 多摩電子 5日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質 (本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。 色 ブラック 質量(g) (本体)約23、(ケーブル)約28 出力 【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A ケーブル長(m) (Type-C/Type-C)約1 入力電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約27.5×70.5×27.5 ポート Type-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
Lightning カーチャージャー 4.8A TK94LK 多摩電子 4日以内出荷
iPhone/iPad2台同時充電できるハイパワー4.8A出力。 最大2.4A出力でiPhone 8/8 Plus/Xを急速充電。 ・iPhone X 30分で約45%充電。 iPad2台同時充電可能 ※別途Lightningケーブルが必要になります。 iPhone/iPad/Bluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較。
PD20WカーチャージャーCx2 多摩電子 4日以内出荷
USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
用途 携帯の充電 幅(mm) 70 色 黒 高さ(mm) 180 電圧(V) 12専用
microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK 多摩電子 4日以内出荷
コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載
PD20W カーチャージャーC to L 多摩電子 4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質 (本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC 色 ブラック 質量(g) (本体)約23、(ケーブル)約28 出力 [Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A ケーブル長(m) (Type-C/Lightning)約1 入力電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約27.5×70.5×27.5 ポート Type-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
Lightning カーチャージャー 4.8A 多摩電子 7日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質 PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) 色 ブラック ケーブル長(m) 約1.2直結 定格入力電圧(V) DC12/24 定格出力 Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK 多摩電子 8日以内出荷
Type-C搭載スマートフォンに簡単充電の直結タイプ。 最大3A出力でType-Cスマホを急速充電。 ※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
Lightning カーチャージャー 2.4A TK93LK 多摩電子 7日以内出荷
iPhoneに簡単充電の直結タイプ。 最大2.4A出力でiPhone 8/8 Plus/Xを急速充電。 ・iPhone X 30分で約45%充電。 iPad充電対応。※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較