USBソケット :「USB C メス」の検索結果
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(1)
DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。
用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!
質量(g)17
規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0
出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)
対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5
インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
自動車用電気用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。