「電圧(V)」から絞り込む
車内に閉じ込められた時の緊急脱出ハンマーとして
突然の充電切れ等モバイルバッテリーとして スマホ約1回分の充電可
シートベルトが切れるカッターも付属、LEDライト強・弱 SOSフラッシュライト、夜間の灯りとして、SOSアラーム付き
ハンマー・シートベルトカッター・LEDライト強・弱、SOSフラッシュライト、USBアダプター
持ち運びができるよう専用ポーチ付き、バッグの中などに入れて持ち運び楽々!夜間時の防犯グッズとしても。
本体耐傷性UVコーティング、シガーソケットより3時間でフル充電、USBでも充電可、充電出力5V2A
仕様●本体サイズ:116×45×33mm●重量:100g●カラー:ピンクゴールド●材質:ABS アルミニウム
アズワン品番67-8022-49
1台
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
LEDワークライト
5WのパワーLEDを12個使用
6000ルーメン以上の明るさの照明
IP67の高い保護特性
仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850g
アズワン品番67-7312-40
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。
用途車の携帯関連
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)36
質量(g)40
奥行(mm)68
最大出力(W)47
入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
USBのCポートをUSB+Aポート2個とUSB+Cポート1個へ増設。自動識別IC搭載。ブルーLEDランプ搭載。
用途携帯関連
仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Cコネクタ(USB電源2A以上推奨)
色ブラック
質量(g)16
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×40
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
USB+A型ををA型とC型に増設ソケット。8色LEDライト搭載。自動識別IC搭載。最大出力3A.
用途携帯関連
仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
色ブラック
質量(g)10
使用温度範囲(℃)0~40
最大出力3A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×24×35
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A
材質PC
寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40
色ブラック
質量(g)12
入力DC12V/24V(マイナスアース車)
関連資料(0.24MB)
1個
¥1,891
税込¥2,080
6日以内出荷
純正アクセサリーソケットのフタの中に納まるコンパクトサイズのUSBType-Aポート。充電コードを引き抜いたときにUSBポートごと引き抜ける現象を軽減するシリコーンストッパー付き。取外す時に便利なイジェクトリングを採用。12V/24V車対応のUSB充電プラグです。USB機器の充電状態の目安を示すインジケーターを採用しています。(※充電中は「赤色」、充電完了時は「青色」にインジケーターが変化します。)。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。5V/2.4AのUSBを1ポート搭載しています。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物
色ブラック
出力5V/2.4A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×22×42
入力電圧(V)12/24
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり。ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能。優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載。対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器
色ホワイト
コネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)12-24 DC
出力電流(A)2.1(各ポート)
保証期間2年
接続端子車載用シガーソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
USB-A2個とDCソケット1個の増設L型ダイレクトソケット。自動判別機能。USBの角度を270度調整可能。12V専用。
用途携帯の充電
幅(mm)110
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)85
電圧(V)12専用
出力電流(A)4.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
2DCソケット+2USBポートの増設セパレートソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電
幅(mm)110
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)50
電圧(V)12/24兼用
出力電流(A)4.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電
幅(mm)110
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)50
電圧(V)12/24兼用
出力電流(A)4.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。
3ポート合計最大出力44W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)39
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
2ポート合計最大出力42W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)26
使用温度範囲(℃)0~40
出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
シガー部に2ポート(USB2.0-A×2)、延長ケーブル側に3ポート(QC3.0 USB-A×1、USB2.0-A×2)の充電ポートを搭載したセパレートタイプのカーチャージャーです。DC12V/24V入力に対応し普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
色ブラック
質量(g)135
電圧(V)DC12/24
電力(W)52
ケーブル長(m)1.8
寸法(cm)(カーチャージャー)7.5×4.5×2.5、(3ポート部)8.3×5.8×1.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ワイヤレス充電ホルダー。ワイヤレス充電ホルダー専用USBソケット。ワイヤレス充電に最適なQC-3.0出力USB。コンパクトなデザインで、挿したUSBコネクタが邪魔にならない親切設計。USBポート内ブルーランプ内蔵。安全回路付き。USB出力:DC5V/3,9V/2A,12V/1.5A
質量(g)63
定格入力電圧(V)12V/24車対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×38×180
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)
色ブラック
質量(g)135
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色ブラック
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
色ブラック
質量(g)95
使用温度範囲(℃)0~35
最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧DC5V
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル
幅(mm)23
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)12(ケーブルを除く)
奥行(mm)22
出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A
最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)
入力電圧(V)DC12/24
USBケーブル(m)1.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
USB Type-CポートとType-AポートのUSB 2ポートを搭載したアルミボディの急速充電対応ソケットです。USB Type-CはUSB PD対応で最大27W。USB Type-Aは最大5V3Aの充電能力があります。※2ポート同時にご使用の場合、Type-C(5V2.4A)とType-A(5V2.4A)で合計最大24Wの充電能力で2台同時充電が可能です。
幅(mm)24
高さ(mm)24
奥行(mm)46
ポート数2
出力電圧Type-Aポート:5V最大3A、Type-Cポート:5V3A/9V3A/12V2.25A、A+C同時使用時:5V最大4.8A(2ポート合計)
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)+(Type-C)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
幅(mm)25
高さ(mm)27
奥行(mm)45
ポート数2
出力電圧5V2.4A
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)
USB-A 2ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力2ポート合計5V 2.4A(2400mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
出力電流(A)1ポート最大2.4 2ポート合計最大2.4(2400mA)
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×65×27
本体質量(g)20
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA)
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29
本体質量(g)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA)
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20
本体質量(g)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
2Socket×2USB。狭い場所も通せるフラットコードで増設電源
色ブラック
材質(本体)PC
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×35
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
自動車のシガーソケットに接続して、iPadやGalaxyTab、スマートフォン、ゲーム機など、USB充電に対応した様々な機器に利用可能なUSBカーチャージャーです。
移動中にUSB機器を充電できるので、目的地に到着してから電池不足の心配をすることがなくなります。
また、 スマートフォンをカーナビの代わりに利用していても、ドライブの途中で「電池切れ」という心配がなくなります。
色ブラック
サイズ約56×27×27mm
質量(g)約21
出力DC5V、2.1A×2ポート(出力合計:5V、4.2A max.)
入力DC12V(シガーソケット12V車専用)
出力端子USB Aコネクタ(メス)×2ポート
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)
サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)
質量(g)約190g
定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W
使用可能温度範囲10~60度
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
車に1台もしもの防災グッズ!これ一つで7役。いざという時シートベルトを切れる。SOSライト、アラーム、ライトが使える。シガーソケットにさしておけば便利。緊急時脱出用ハンマーとして。携帯の充電、蓄電にも。
用途カーチャージャー、ガラスハンマー、充電機、充電器として。
セット内容USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)100
機能充電+USBアダプター、モバイルバッテリー、ライト、ハンマー、シートベルトカッター、SOSアラーム、SOSライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×120
通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電
接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有
USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電
用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電
接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有
USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電
用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
色ブラック
質量(g)105
使用温度範囲(℃)0~35
定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A
最大電流(A)7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
色ブラック
質量(g)65
電流(A)2ポート合計最大:4.8
定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
保存温度範囲(℃)0~35
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。