「電圧(V)」から絞り込む
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約19
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約14
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)最大2.4(2ポート合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
色ブラック
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC
質量(g)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22
定格出力DC5V/1A
定格入力DC12V-24V
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
仕様接続機器自動認識 革シボデザイン
質量(g)約21
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)(最大)4.8
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
適合地域日本
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A
色ブラック
質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約12
ポート数1
コネクタ形状USB(Type-A)ポート/メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器
機能おまかせ充電機能
使用電源アクセサリソケット
LED色ブルー
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC5
ソケットサイズ(mm)Φ20.8~Φ22.0
使用可能国日本
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)
質量(g)約25.5
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色青
保証期間1年
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど3台を同時に車で充電できる車載充電器。
色ブラック
質量(g)約31
適合サイズ(Φmm)20.8~22.0
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×3
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)緑色ポートは最大3、黒色ポートは合計最大2.4(各ポート最大2.4)
対応機種緑色のUSBType-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSBType-Aポートから2ポート合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×69×44(突起部含まず)
発光色青・赤
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
使用地区日本
定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6~20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約28
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)それぞれ最大3
対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)5/9/19
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。
色ホワイト
材質(本体)ABS
コード長さ(m)充電コード:1.5
本体質量(g)約175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26
出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W Max
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。
合計最大出力36Wで高速充電が可能。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3(5V時)/2(9V時)、USB-Aポート(メス):3(5V時)/2(9V時)/1.5(12V時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず)
質量(g)約29.5
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色緑
保証期間1年
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。。通電インジケーターランプ付き
仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W)
材質PC
質量(g)72
使用温度範囲(℃)-10~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110
入力DC12V/24V(マイナスアース車)
関連資料(0.77MB)
1個
¥2,437
税込¥2,681
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
車のシガーソケットからスマホやタブレットが充電できる充電アダプタです。USB-A ポートとType-C ポートを1つずつ搭載しており2台同時充電も可能!。USB Type-CポートはPD20Wの高出力タイプでスマホの急速充電に対応。機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵で過剰電流などを防ぎ安全で効率的に充電ができます。過電流防止、過電圧防止、ショート防止。12V/24V車に対応し、普通車やトラックなど多くの車種に対応しています。
材質本体/ポリカーボネート
寸法(mm)直径2.6×5.1
出力USB-A/DC 5V 2.4A、Type-C/DC 5V 3A・9V 2.22A・12V 1.67A(最大20W)【合計出力】USB-A+Type-C/DC 5V 3.4A
入力DC 12V/24V
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない。取っ手付きで取り出しカンタン。PD30W 急速充電対応。12V/24V 対応
材質(本体)アルミ合金
本体質量(g)約30
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40
入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
色ホワイト
ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1
消費電力(W)合計150
出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax
入力電圧(V)DC12/24
寸法(cm)約2.6×2.3×1.9
コード長さ(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
仕様おまかせ充電機能、LED付き
色ブラック
質量(g)約38
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約64×約37(突起部含まず)
発光色赤・青
使用電源アクセサリーソケット
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V
保証期間1年
使用地区日本
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:3A
通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電
接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有
USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電
用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
色ブラック
ポート数USB Type-C 2ポート
入力電圧(V)DC12V~24V
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1
質量(g)約24
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色赤・青
保証期間1年
対象地域日本
その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約65×約30(突起部含まず)
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大5.4(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3、USB-ポートは2.4)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約27
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)緑色ポートは最大3、黒色ポートは最大2.4
対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
色ブラック
出力(W)100W
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)DC12V~24V
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電
接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有
USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電
用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ
色ブラック
質量(g)約 95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4
対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間2年間
入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)
出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)
ケーブル長(cm)約 90
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約 83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121
対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器
保証期間2年間
入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)
出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2つ搭載し、スマートフォンなどの端末を2台同時に高速充電できる車載充電器です。合計最大40Wで高速充電が可能です。
仕様通電確認LED付き
色ブラック
質量(g)約31
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×約66×約33(突起部含まず)
発光色青
使用電源アクセサリーソケット
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V
保証期間1年
使用地区日本
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)/1.67A(12V時)
Type-Cポート20W+Type-Aポート18W同時使用可能な小型モデル。スマートホンを2台同時に高速充電出来ます。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
色ブラック
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)DC12V~24V
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
4ポート搭載した合計100W出力対応カーチャージャーになります。便利なセパレートタイプで、ソケット部分に1ポート、後部座席様に3ポート使用可能になります。便利な前席30Wと後部座席30W+20W+20W使用可能で4台纏めて高速充電が可能となります。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。家族で帰省時など長距離移動時などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
色ブラック
出力(W)100W
ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)DC12V~24V
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24
高さ(mm)24
奥行(mm)43
ポート数2
出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2
質量(g)約24
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色赤・青
保証期間1年
対象地域日本
その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約65×約30(突起部含まず)
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大4.8(各ポート最大2.4)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
高出力165W PD3.1出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
色ブラック
出力(W)165W
ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)DC12V~24V
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約12
ポート数1
コネクタ形状USB(Type-A)ポート/メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器またはQuickChage3.0(TM)に対応した機器
機能QuickCharge3.0対応、おまかせ充電機能
使用電源アクセサリソケット
LED色ブルー
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC3.6~-20 (200mV単位で変動)
ソケットサイズ(mm)Φ20.8~Φ22.0
定格出力電流最大3
使用可能国日本
デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり。ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能。優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載。対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器
色ホワイト
コネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)12-24 DC
出力電流(A)2.1(各ポート)
保証期間2年
接続端子車載用シガーソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
高出力165W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。2m Type-C to C ケーブルセット。
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180
定格入力電圧(V)DC12
ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。12V・24Vどちらにも使用可能。
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4
定格出力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高出力165W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。1.2m LED Type-C to C ケーブルセット。
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
純正アクセサリーソケットのフタの中に納まるコンパクトサイズのUSBType-Aポート。充電コードを引き抜いたときにUSBポートごと引き抜ける現象を軽減するシリコーンストッパー付き。取外す時に便利なイジェクトリングを採用。12V/24V車対応のUSB充電プラグです。USB機器の充電状態の目安を示すインジケーターを採用しています。(※充電中は「赤色」、充電完了時は「青色」にインジケーターが変化します。)。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。5V/2.4AのUSBを1ポート搭載しています。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物
色ブラック
出力5V/2.4A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×22×42
入力電圧(V)12/24
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1
2
次へ
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。