20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12 ブラック 取付アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプダイレクト2連ソケット 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット 電源電圧(V)DC12 質量(g)100 ヒューズ容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
ブラック 取付両面テープ貼り付け タイプコード付き2連ソケット 電圧(V)DC12 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 コード長さ(m)約1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット ブラック 長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)165(ケーブル除く) 出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート) 入力電圧(V)Dc12 出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。
用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。 定格電圧(V)12 定格電流(A)(A/B接点)5 適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)75 電圧(V)DC12用 定格電流(A)(USB-A)最大7.2/(DC)最大6 可動範囲(ソケット)90°
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。 ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12 ブラック 仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電 出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45 電源電圧(V)DC12 出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W) ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能 適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~) 適合メーカースズキ 定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートとソケットを同時に使用可能です。 USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
ブラック 電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

コード付きシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12 ブラック 仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物 ブラック 出力(合計)5V/3A コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51 入力電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

お車のソケットに差し込むだけで使える簡単取付けのダイレクトタイプです。12Vの2連ソケットとUSB-CとUSB-Aのポートを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。90°首振りプラグで角度の調整ができます。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物 ブラック 出力(合計)5V/3A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×84×112 入力電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。
用途車の車内用品 幅(mm)150 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)39 電圧(V)DC12 出力(USB)5V/2.4A
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)0~35 電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A 定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5V コード長さ(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50 色(本体) 入力電圧DC12V マイナスアース車
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)。自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚 幅(mm)281 ブラック 高さ(mm)107 材質(本体)PP・ABS 質量(g)240 奥行(mm)37 定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5 コード長さ(m)約1 定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8 入力DC12V 収納寸法(mm)約210×30
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

USB機器の充電状態の目安を示す、インジケーター付きUSB充電プラグです。 USBポートは接続した機種を自動で判別し、機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。 USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。
定格電圧(V)DC12
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレートタイプのソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
用途スマホの充電等に最適 定格電圧(V)DC12 質量(g)140 適合内径(Φmm)21~22.5 出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57 定格電流(A)6以下(USBを含む) コード全長(m)1 ヒューズ10A(プラグ内蔵)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ダイレクトソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
用途スマホの充電等に最適 定格電圧(V)DC12 質量(g)120 適合内径(Φmm)21~22.5 出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57 定格電流(A)6以下(USBを含む) ヒューズ10A(プラグ内蔵)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。 カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。 純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。
使用温度範囲(℃)0~45 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまで ヒューズ7A(交換可能) 適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用 適合メーカー日産
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

トヨタ C-HR(ZYX10/NGX10/NGX50 H28.12~)のセンターコンソール(センターロアトレイ)へ取り付ける増設電源ユニットです。 C-HR専用設計のため、内装デザインにマッチします。 純正ソケットを使用せずに新たにソケットが2口、USBが2口増設することができます。
ブラック 質量(g)158 使用温度範囲(℃)0~45 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×66×69 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12Vソケット5Aまで(2口合計)、DC5VUSB2.4まで(2口合計)、本製品全体で5Aまで ヒューズ7A(交換可能) 適合車種C-HR:ZYX10、NGX10、NGX50(H28.12~) 適合メーカートヨタ
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります