4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット ブラック 長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)165(ケーブル除く) 出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート) 入力電圧(V)Dc12 出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ソケットに接続した電装品のON/OFFを手元で操作できるセパレートスイッチ付ソケット。 トグルスイッチでON/OFFを簡単に操作。 ひと目でわかるブルーLED通電ランプ付き。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 1つのソケットで6A(70W)、すべてのソケットで合計9A(110W)までの電装品をご使用になれます。 コードの向きは、裏側の溝に合わせて、リモコン部の左右・後ろ、ソケット本体の左右に振り分けできます。
定格電圧 DC V12 仕様5連ソケット コード長さ(m)1.5+1.5 定格電流(A)5連ソケット合計9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット:158×34×52リモコン:108×20×35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)0~35 電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A 定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5V コード長さ(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50 色(本体) 入力電圧DC12V マイナスアース車
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)。自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚 幅(mm)281 ブラック 高さ(mm)107 材質(本体)PP・ABS 質量(g)240 奥行(mm)37 定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5 コード長さ(m)約1 定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8 入力DC12V 収納寸法(mm)約210×30
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります