最大180Wの高出力に対応し、車内で最大9台の機器を同時に充電できる高性能モデルです。PD36W/65W対応のUSB-Cポートと、QC3.0対応のUSB-Aポート(各18W)を含む合計7ポートを搭載し、スマホやノートPC、タブレットなどの急速充電が可能です。さらに、LED電圧・電流表示機能により、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安全性も向上。各USBポートには独立スイッチがあり、個別に電源を管理できるのも便利です。内蔵ヒューズと過電流・過電圧・ショート保護機能を備え、安心して使用できます。12V/24V車両対応で、乗用車からトラックまで幅広く活躍する、アウトドアや災害時にも頼れる一台です。
寸法(mm)172×87×67
本体質量(g)240
USBポート数4
入力電圧24 ボルト
ワット数180 W
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。