ソケット+USB :「車 アクセサリー 電源」の検索結果
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12
色ブラック
取付アクセサリー電源ソケットに差し込み
タイプダイレクト2連ソケット
許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7
角度調整範囲90度
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
USBポートとソケットを同時に使用可能です。
USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。
本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。
ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A)
USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A
USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
色ブラック
電圧(V)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。
ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12
色ブラック
仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電
出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。