絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
接続方式
  • 無線(1)
キー配列
  • 英語79キー(1)
キー方式
  • パンタグラフ(1)
キーストローク(mm)
  • 2.2(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
キーピッチ(mm)
  • 15
  • 17(9)
  • 17.2(3)
  • 19(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タブレットキーボードとは、タブレットに外付けで接続して文字入力等を行うためのコンピューター入力機器。通常のパソコンと同じ感覚で入力できるため、タッチパネルよりも入力しやすく長文を打つ場合は特におすすめです。コピー&ペースト等のショートカットや、数字キーの機能も備えています。通常のキーボードに比べて軽症でコンパクト。折りたたんだり丸めたりして持ち運びできるものもあります。タブレットスタンド付きのものであれば、ノートパソコンのようにタブレットを設置して使用できるので便利です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
無線(1)
iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 BUFFALO(バッファロー)iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型BUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ 音量調整などのファンクションキーに対応 乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。 Bluetooth(R)3.0 class2対応 RoHS基準値準拠
ブラックキーピッチ(mm)15キーストローク(mm)2.2質量(g)約267電源内蔵バッテリー(リチウムポリマー電池)接続方式無線対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まずキー配列英語配列タイプ、79キー商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。電波形式FH-SS方式キー方式パンタグラフ動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2プロファイルHID(Human Interface Device)

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

タブレットキーボード