2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 。保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 。スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。 。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台) セット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本 サイズミニ 質量(g)本体約270、ケース約220 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12 通信方式GFSK方式 キー数82キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。 キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17.2 キーパンタグラフ BluetoothBluetooth 5.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
8,690 税込9,559
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 。保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 。スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台) セット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本 サイズミニ 質量(g)本体約270、ケース約220 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12 通信方式GFSK方式 キー数82キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。 キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17.2 キーパンタグラフ BluetoothBluetooth 5.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります