絞り込み
ブランド
  • スリーアールソリューション(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ロジクール(1)
無線通信方式
  • Bluetooth(4)
キー方式
  • パンタグラフ(2)
  • メンブレン(2)
接続方式
  • 無線(4)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
キー配列
  • 日本語84キー(1)
日本語84キー
キーピッチ(mm)
  • 18(1)
  • 19(3)
18・19
キーストローク(mm)
  • 1.5
  • 1(4)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(7)
  • 1.8(8)
  • 1.9(9)
  • 2(19)
  • 2.1(4)
  • 2.2(4)
  • 2.3(1)
  • 2.5(6)
  • 2.7(1)
  • 3(9)
  • 3.2(8)
  • 3.5(2)
  • 3.7(7)
  • 3.9(2)
  • 4(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
Bluetooth(4)
ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S ロジクールロジクール PEBBLE KEYS 2 K380Sロジクール(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS接続方式無線キー配列84キー日本語レイアウト使用電池単四乾電池×2本電池寿命36か月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)操作距離10m
ハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式 スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式スリーアールソリューション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:Bluetooth接続でUSBポートを使用せずに接続できます。空いたUSBポートがないパソコンやスマホ、タブレットで活躍します。無線接続ではレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用できます。面倒な設定は必要ありません。充電切れを気にしない電池式キーボード:出先で使いたいのにキーボードの充電が切れて使えない!そんな時に電池式が役立ちます。単4形アルカリ乾電池を2本入れるだけですぐに使えます(※乾電池は別売りです)単4アルカリ乾電池2本で使用可能、ワイヤレスでデスクすっきり、キーボード本体にレシーバー収納、キーひとつで端末切り替えが可能、薄型・軽量持ち運びに便利
仕様登録可能台数:2台セット内容本体、レシーバー寸法(mm)約285×118×18質量(g)約180(電池を含まない)対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可接続方式レシーバー/Bluetooth5.0キー数78キー使用時間約1125日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値電池単4形アルカリ乾電池2本※別売保証期間ご購入日から6ヶ月キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.5通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth・無線
Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー)Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボードBUFFALO(バッファロー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
Bluetooth3.0class2対応 約2.3年の電池寿命 3台のデバイスを簡単に切替可能 ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能) パンタグラフ方式を採用
付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用)質量(g)約280(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23キー数78キー動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間/864日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる電波周波数(GHz)2.4帯
ハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式 スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式スリーアールソリューション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:パソコン・タブレット等にUSBポートの空きがない場合はBluetooth接続。USBポートを使用せずに接続できます。無線接続はレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用でき、面倒な設定も不要です。電池交換がいらない充電式:電池交換は必要ありません。充電しておくことで、必要な時にすぐに使うことができます。薄型・軽量持ち運びに便利、静かな場所でも使える静音設計、キーひとつで端末切り替えが可能、満充電で約135日作動※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値
仕様登録可能台数:2台セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル寸法(mm)約285×118×13質量(g)約290対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可接続方式レシーバー/Bluetooth5.0キー数78キー使用時間満充電で約135日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値保証期間ご購入日から6ヶ月キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.5通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth・無線

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード