FLOW メカニカルキーボード 100キー ホワイト、ゴーストスイッチ付きLofree5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード非常にスリムで薄いデザインKailh社ロープロファイルFull POMスイッチテカリが発生した薄いPBT素材キーキャップクッション性のあるガスケットマウント設計耐久性のあるアルミニウム合金設計白色バックライトとRGBサイドライト技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)373×126×26色ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)738g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列100キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)3000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow100@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C