1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth 5.0対応。フルキーボード。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g)約475(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング