ワイヤレスキーボード :「英語用ノート」の検索結果
ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
商品豆知識
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード
折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵
使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
インターフェースBluetooth Ver.3.0
角度調整範囲なし
キー数67キー
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class 2
連続動作時間36時間
消費電流3mA以下
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。