「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(1)
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。
iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし
適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ
セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書
タイプスリム
適合規格BluetoothVer3.0
対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13
連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません
消費電流(mA)8以下
動作力60g
インターフェースBluetoothVer.3.0
キー数81キー
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class2
充電時間(時間)約2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
プロファイルHID
通信距離(m)約10※使用環境により異なる
マルチペアリングなし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード
折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵
使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
インターフェースBluetooth Ver.3.0
角度調整範囲なし
キー数67キー
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class 2
連続動作時間36時間
消費電流3mA以下
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
持ち運びに便利な折りたたみタイプ
キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。
スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。
iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなし
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
接続方式Bluetooth
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
キー数64キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間35時間
キーピッチ(mm)15.5
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
マルチペアリングなし
角度調節なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
自然な姿勢でタイピング可能なエルゴノミクス形状です。
キーピッチはスタンダードなキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しているので、自然なキー入力が可能です。
持ち運びに便利な薄型折りたたみタイプです。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じのパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションあり/タッチパッドなし/スリムタイプ/電源スイッチなし/抗菌加工なし
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OSiOS 16~13/iPadOS 16~13
接続方式Bluetooth
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
キー数65キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間130時間
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。