ワイヤレスキーボード :「IPAD キーボード」の検索結果

ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(3)
サンワダイレクトキーボード
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし 適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書 タイプスリム 適合規格BluetoothVer3.0 対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13 連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません 消費電流(mA)8以下 動作力60g インターフェースBluetoothVer.3.0 キー数81キー 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class2 充電時間(時間)約2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) プロファイルHID 通信距離(m)約10※使用環境により異なる マルチペアリングなし
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード 折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵 使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) セット内容充電用USBケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver3.0 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g インターフェースBluetooth Ver.3.0 角度調整範囲なし キー数67キー 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class 2 連続動作時間36時間 消費電流3mA以下 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) マルチペアリングあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 持ち運びに便利な折りたたみタイプ キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。 スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵 PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。 iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなし セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 接続方式Bluetooth 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g キー数64キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) 連続動作時間35時間 キーピッチ(mm)15.5 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリングなし 角度調節なし
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載 Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
キー数103キー マルチペアリングあり 使用電池充電池 充電時間(時間)2 キー配列日本語 連続動作時間56時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2 キーピッチ(mm)18 接続方式無線 キーストローク(mm)1.9±0.2 角度調整範囲あり 動作力67g 印刷方式シルク印刷 ホワイト キー方式パンタグラフ 無線通信方式Bluetooth 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 防塵防水性能規格なし 使用可能日数60日(約2ヶ月) 仕様●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 自然な姿勢でタイピング可能なエルゴノミクス形状です。 キーピッチはスタンダードなキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しているので、自然なキー入力が可能です。 持ち運びに便利な薄型折りたたみタイプです。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 ノートパソコンと同じのパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションあり/タッチパッドなし/スリムタイプ/電源スイッチなし/抗菌加工なし セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 対応OSiOS 16~13/iPadOS 16~13 接続方式Bluetooth 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g キー数65キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) 連続動作時間130時間 キーピッチ(mm)19 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリングあり 角度調節なし
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様●テンキー:なし●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 動作力67g 角度調整範囲あり キー数86キー 使用電池充電池 防塵防水性能規格なし 充電時間(時間)2 印刷方式シルク印刷 連続動作時間56時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 使用可能日数60日(約2ヶ月) マルチペアリングあり
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大2 台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載。キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。。
付属品USBケーブル(約80cm) 質量(g)約350 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Android 8~14※有線接続は非対応。iOS 11~18※有線接続は非対応。iPadOS 13~18※有線接続は非対応。 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ 動作力60±20g キー数104キー キー配列日本語 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池 送信出力Class 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12×1.3(広げた時)、約20.6×12×1.6(畳んだ時) キーストローク(mm)1.6±0.2 ワイヤレス通信Bluetooth Ver 5.1 Class2 キーボードパンタグラフ キーピッチ(mm)19 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) バッテリー寿命連続使用時間約50時間
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード。室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です※1。蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列。剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。※1 充電には200lux以上の明るさが必要です。。。
仕様テンキーあり セット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵) 質量(g)680 スイッチ電源スイッチあり 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、Android 9~14、iOS 11~18、iPadOS 13~18 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ 動作力67g キー数113キー キー配列日本語 充電時間ソーラー:6時間 使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×14.08×1.917 キーストローク(mm)2.1±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードパンタグラフ 連続動作時間7時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での動作は47日 キーピッチ(mm)19 連続待機時間72時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での待機時間は約2年 プロファイルHID(Human Interface Device Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリング3台 角度調節あり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります