ワイヤレスキーボード :「USB 3.0」の検索結果
関連キーワード
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(2)
無線2.4GHz(2)
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。
深夜のPC作業や、公共施設などに最適です
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン
軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン
キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保
キーボードカーブ採用
邪魔な時は立てて収納可能
2段階調節が可能なスタンド付き
仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なし
セット内容USB充電ケーブル
タイプタイプ:スリム
対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XP
コネクタ形状Aコネクタ オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7
対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力50±20g
インターフェースUSB
角度調整範囲あり
キー数102キー※日本語109A配列
充電時間3時間
キーボードキーボード:コンパクト
連続動作時間180時間
消費電流最大2.5mA
取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード
従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様
アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます
ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン
剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。
ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載
バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。
光るパターンを変更することが出来ます
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です
キーストローク(mm)3.0±0.5
キーピッチ(mm)19
消費電流100mA以下
対応OSWindows10,8.1,8,7
対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
インターフェースUSB
キー配列日本語
コネクタ形状Aコネクタ オス
接続方式有線
取扱説明書日本語取扱説明書あり
角度調整範囲あり
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様●テンキー:なし●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力67g
角度調整範囲あり
キー数86キー
使用電池充電池
防塵防水性能規格なし
充電時間(時間)2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間56時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
使用可能日数60日(約2ヶ月)
マルチペアリングあり
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。
iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし
適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ
セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書
タイプスリム
適合規格BluetoothVer3.0
対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13
連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません
消費電流(mA)8以下
動作力60g
インターフェースBluetoothVer.3.0
キー数81キー
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class2
充電時間(時間)約2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
プロファイルHID
通信距離(m)約10※使用環境により異なる
マルチペアリングなし
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード
折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵
使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
インターフェースBluetooth Ver.3.0
角度調整範囲なし
キー数67キー
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class 2
連続動作時間36時間
消費電流3mA以下
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長。持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス。専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800。1200。1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON。OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
材質ABS
キー数103キー
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
ボタン数3ボタン
印刷方式シルク印刷
連続動作時間約48時間
連続待機時間約1500時間
読取方式光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数約150日
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
キーボード・ジャイロ機能付きのTVリモコンです。
マウスを持ち上げて左右方向に90度回転させればエアモードに切り替わり、空中で操作できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
仕様●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
セット内容リモコン、レシーバー、単四乾電池×2
対応OSWindows:11、10Android:11、 10
コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能800、 1000、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池単4乾電池
連続動作時間約864時間
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。