絞り込み
ブランド
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
  • サンワサプライ(28)
  • エレコム(23)
  • Lofree(15)
  • ロジクール(14)
  • サンワダイレクト(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • WOBKEY(8)
  • CORSAIR(6)
  • Dell(5)
  • iClever(5)
  • プリンストン(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • エアリア(3)
  • SmackApe(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • エムディーエス(2)
  • スリーアールソリューション(2)
  • 富士通(1)
無線通信方式
  • Bluetooth(4)
  • 無線2.4GHz(4)
接続方式
  • 有線/無線両用(4)
  • 無線(4)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
キー配列
  • 日本語キーその他(2)
  • 英語キーその他(2)
日本語キーその他・英語キーその他
キーピッチ(mm)
  • 19(4)
19
キーストローク(mm)
  • 3.7(3)
  • 4(3)
3.7・4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
Bluetooth(4)
無線2.4GHz(4)
Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数108キーRoHS指令(10物質対応)対応
Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Beautiful aluminum design & colours.Matiasのアルミニウム製ワイヤレスキーボードです。とても軽く、薄い仕様となっておりMacBookなどのノートパソコンやタブレットなどにぴったりです。 Wireless with a number pad.Apple製のテンキー付きワイヤレスキーボードがワイヤレスだったらいいと思ったことはありませんか?そんな方にぴったりです。 Mac-friendly function keys.Apple製のキーボードと同じようにファンクションキーで画面の明るさや音量調節をしたり、iTunes上で再生やミュートなどをコントロールすることも出来ます。また、必要に応じて従来の動作も行うことが可能です。 Pairs up to 4 Bluetooth devices ? Mac, iPad, iPhone, Windows, or Android.Matiasのワイヤレスキーボードは4つのデバイスとペアリングすることが可能です。ボタン操作一つで登録したデバイスを容易に切り替えることができ、特定のキー操作で接続するデバイスのレイアウトに設定変更することが可能です。 1-year battery life.通常よりも容量の大きい1,600mAhのバッテリーを備えました。これにより、1回の充電で約1年間の使用が可能です。(1日約3~4時間程度使用の場合) Stays on. Stays connected.通常ワイヤレスキーボードの場合、充電をセーブする為に一定時間入力がない場合は自動的に電源がオフになったり接続が切れたりしますが、Matiasワイヤレスアルミニウムキーボードは大容量のバッテリーを兼ね備えているため接続が切れたりすることがありません。充電の心配や接続が切れるストレスを感じることなく、まるでUSB接続のような感覚でご使用いただけるキーボードです。
寸法(mm)441×116×19質量(g)535
Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数104キーRoHS指令(10物質対応)対応
Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数91キーRoHS指令(10物質対応)対応
Convertible3 テンキーレス 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 テンキーレス 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数87キーRoHS指令(10物質対応)対応

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード