絞り込み
ブランド
  • iClever
  • サンワサプライ(28)
  • エレコム(23)
  • Lofree(15)
  • ロジクール(14)
  • サンワダイレクト(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • WOBKEY(8)
  • CORSAIR(6)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(5)
  • Dell(5)
  • プリンストン(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • エアリア(3)
  • SmackApe(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • エムディーエス(2)
  • スリーアールソリューション(2)
  • 富士通(1)
無線通信方式
  • Bluetooth(4)
  • 無線2.4GHz(2)
キー方式
  • パンタグラフ(5)
接続方式
  • 無線(5)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(3)
キー配列
  • 日本語82キー(1)
  • 日本語キーその他(4)
日本語82キー・日本語キーその他
キーピッチ(mm)
  • 19(5)
19
キーストローク(mm)
  • 1.8(4)
1.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
Bluetooth(4)
無線2.4GHz(2)
Bluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 iCleverBluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22iClever
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。 3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS13.0以降、Android6.0以降、Mac、Windows10、8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15連続使用時間(時間)90充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数3台操作距離10m
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,998税込5,498
1台
当日出荷
【幅広い互換性】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)42.8×12.5×1.5連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,398税込4,838
1台
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
ワイヤレスキーボード iCleverワイヤレスキーボードiClever
3,898税込4,288
1台
当日出荷
【2.4GHz接続】2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで瞬時に接続されます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。【日本語配列】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載しており利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【充電式】2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、10分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373対応OSWindows(Windows11対応済)寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレス接続台数(可能台数)1操作距離10m
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
3,898税込4,288
1台
当日出荷
【Bluetooth&2.4GHz接続】本製品はBluetooth接続と 2.4GHz接続の両方の機能を備えたデュアルモードのキーボードです。レシーバーはキーボード背面のカードスロットに配置されており、保管しやすく、ワイヤレスモードによりリモートワークがより便利で効率的になります。【Type-C充電式】Type-C充電方式を採用しており、一般のバッテリー式(乾電池)キーボードよりも便利で省エネです。2時間の充電で約200時間使用でき、利便性と耐久性に優れています。【3台のデバイスを瞬時に切替】パソコンやタブレット、スマホなど、3台までのデバイスをペアリング可能です。指定のキー(Fn+Qで2.4G 接続モード&Fn+W/EでBluetooth接続モード)を押すだけで、デバイスを瞬時に切り替えることができます。複数のデバイスを使っている方におすすめです。【幅広い互換性】接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。Windows、Mac、iOS、Androidのそれぞれに適合する入力モードを搭載しています。【日本語配列&パンタグラフキーボード】JIS標準日本語配列を採用したパンタグラフ構造の静音キーボードです。82キーと標準的な19mmのキーピッチは快適な打鍵感を実現しました。【マルチファンクションキー搭載&人間工学デザイン】キーボード上部にはマルチファンクションキーを12種類搭載しています。音楽再生/一時停止、音量調節などを簡単に行うことができます。姿勢に合わせた傾斜(7°)が付き、長時間入力のストレスや手の疲れを軽減させます。また、底部に滑り止めゴム足があり、安定した快適なタイピングが可能です。【軽量/小型/コンパクトのサイズで持ち運びやすい】コンパクトサイズのワイヤレスキーボードです。285x117x22mm、わずか327g。ウルトラスリムなデザインでビジネスバッグにも簡単に収納できます。持ち運びが簡単な軽量・薄型サイズのため、自宅、外出中、オフィス、カフェなどどこでも作業を始められます。【水滴型キー&パッケージ内容】キーデザインは指先でのタイピングに適した水滴型です。キーはシンプルなホワイトを採用しました。パッケージ内容はキーボード*1、USBレシーバー*1、充電ケーブル*1、日本語取扱説明書*1です。
ホワイト質量(g)327対応OSWindows、Mac、iOS、Android寸法(cm)28.5×11.7×2.2連続使用時間約100日キー配列JIS標準日本語配列・82キー充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレス + Bluetooth 1 + Bluetooth 2接続台数(可能台数)3台操作距離10m

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード