ワイヤレスキーボード :「小型 USBファン」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型ミニキーボード。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語83キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
サイズミニ 質量(g)【キーボード本体】約374※電池を含まず、【レシーバー】約2 電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】289.2×127.5×21.2、【レシーバー】19.5×15.7×6.5 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB キー配列83 キー(日本語配列) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定) ホットキー数12キー 電波周波数2.4GHz帯
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります