2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(2)
Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:Bluetooth接続でUSBポートを使用せずに接続できます。空いたUSBポートがないパソコンやスマホ、タブレットで活躍します。無線接続ではレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用できます。面倒な設定は必要ありません。充電切れを気にしない電池式キーボード:出先で使いたいのにキーボードの充電が切れて使えない!そんな時に電池式が役立ちます。単4形アルカリ乾電池を2本入れるだけですぐに使えます(※乾電池は別売りです)。単4アルカリ乾電池2本で使用可能、ワイヤレスでデスクすっきり、キーボード本体にレシーバー収納、キーひとつで端末切り替えが可能、薄型・軽量持ち運びに便利
仕様登録可能台数:2台 セット内容本体、レシーバー 寸法(mm)約285×118×18 質量(g)約180(電池を含まない) 対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可 接続方式レシーバー/Bluetooth5.0 キー数78キー 使用時間約1125日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値 電池単4形アルカリ乾電池2本※別売 保証期間ご購入日から6ヶ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)1.5 通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10 キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth・無線
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:パソコン・タブレット等にUSBポートの空きがない場合はBluetooth接続。USBポートを使用せずに接続できます。無線接続はレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用でき、面倒な設定も不要です。電池交換がいらない充電式:電池交換は必要ありません。充電しておくことで、必要な時にすぐに使うことができます。薄型・軽量持ち運びに便利、静かな場所でも使える静音設計、キーひとつで端末切り替えが可能、満充電で約135日作動※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値
仕様登録可能台数:2台 セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル 寸法(mm)約285×118×13 質量(g)約290 対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可 接続方式レシーバー/Bluetooth5.0 キー数78キー 使用時間満充電で約135日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値 保証期間ご購入日から6ヶ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)1.5 通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10 キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth・無線
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング