ワイヤレスキーボード :「タング」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「無線通信方式」から絞り込む
無線2.4GHz(1)
サンワサプライキーボード
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。 キーボード本体にレシーバーを収納できます。
キー方式パンタグラフ キー配列日本語 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) キーストローク(mm)2.3±0.3 無線通信方式2.4GHzRF電波方式 仕様【レシーバー収納】あり 付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機 材質ABS 対応OS【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状USBAコネクタ 接続方式無線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 連続使用時間(時間)420 動作力58±8g インターフェースUSBHID1.1準拠 消費電力(mA)5以下 キー数112 使用電池単4電池2本 印刷方式シルク印刷 通信距離(m)10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります