ワイヤレスキーボード :「便利台」の検索結果
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)340
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)6以下
動作力67g
キー数103キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-11
連続動作時間48時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)270
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)5以下
キー数86キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-12
連続動作時間56時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。