「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(3)
無線2.4GHz(6)
キーボード特長。手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。
仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)
質量(g)2(レシーバー)
タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
分解能1200
連続使用時間(時間)260、マウス:510
動作力50±5g
インターフェースUSB
キー数109キー
使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本
防塵防水性能なし
ボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)
印刷方式レーザー印刷
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
連続待機時間20000時間、マウス:20000時間
ホイール数1
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数800日
マルチペアリングなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
色ブラック
質量(g)キーボード:340、マウス:61
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9
分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
キー数103
キー配列日本語103キー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.9±0.2
ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
キーピッチ(mm)18
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。
キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。
標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります
音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーボード本体にレシーバーを収納できます。
キー方式パンタグラフ
キー配列日本語
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)2.3±0.3
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様【レシーバー収納】あり
付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機
材質ABS
対応OS【Windows】10・8.1・8・7
コネクタ形状USBAコネクタ
接続方式無線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
連続使用時間(時間)420
動作力58±8g
インターフェースUSBHID1.1準拠
消費電力(mA)5以下
キー数112
使用電池単4電池2本
印刷方式シルク印刷
通信距離(m)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)340
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)6以下
動作力67g
キー数103キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-11
連続動作時間48時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
キー数109キー
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)18
キーストローク(mm)3.2
動作力60±10g
印刷方式レーザー印刷
質量(g)2(レシーバー)
使用電池単四電池 1本
連続動作時間120時間
連続待機時間5000時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
対応OSWindows11/10/8.1/8/7
接続方式2.4GHzワイヤレス
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力60±10g
キー数109キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キー方式薄型メンブレン
キーストローク(mm)3.2
印刷方式レーザー印刷
キーボードスタンダート
連続動作時間200時間
キーピッチ(mm)18
連続待機時間1000時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました。10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OSiPadOS 16
接続方式Bluetooth
対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです
動作力60±20g
キー数64キー
キー配列英語
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.3±0.2
充電時間(時間)約4
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間266時間
キーピッチ(mm)17.5
連続待機時間7900時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングなし
角度調節なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)270
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)5以下
キー数86キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-12
連続動作時間56時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付
仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)
質量(g)2(レシーバー)
タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
連続使用時間(時間)260
動作力50±5g
インターフェースUSB
キー数109キー
使用電池単四電池 2本
防塵防水性能なし
印刷方式レーザー印刷
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
連続待機時間20000時間
マルチペアリングなし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。キーボード側でOSを識別し、配列を自動的に切替ます。(手動調整も可能です)。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
接続方式無線
動作力53±5g
キー数112キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 2本
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.9±0.2
キーピッチ(mm)19
無線通信方式Bluetooth
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)
質量(g)2(レシーバー)
タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダートタイプ
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
分解能800/1200/1600
連続使用時間(時間)120、マウス:
動作力60±10g
インターフェースUSB
キー数109キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本
防塵防水性能なし
キー方式薄型メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)
印刷方式レーザー印刷
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
キーピッチ(mm)18
連続待機時間5000時間、マウス:260時間
ホイール数1
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー無しの幅288mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード
色ブラック
質量(g)キーボード:270、マウス:61
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288.2×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9
分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
キー数86
キー配列日本語86キー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.9±0.2
ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
キーピッチ(mm)18
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード
付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書
質量(g)キーボード:440、マウス:60
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3
キー数109
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。
キー配列日本語
インターフェースUSB有線接続時
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.6±0.2
動作力60±20g
印刷方式シルク印刷
マルチペアリングあり
使用電池充電池
連続動作時間50時間
連続待機時間2400時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応
接続方式Bluetooth/有線
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
タブレットやスマホでも使えるBluetoothキーボード 。幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
仕様■キー数:102キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:なし■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:165時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAndroidスマートフォン・タブレットなど■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS Android:Android 11~7■接続方式:Bluetooth■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×120×20.1
送信出力Class2
アズワン品番64-0895-36
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。
折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。
スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。
3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。
使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約126
スイッチパンタグラフ
対応OSiOS 12~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
消費電流(mA)3以下
動作力60±20g
キー数67キー
送信出力Class 2
通信距離最大約10m
ワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0
アズワン品番64-0907-42
プロファイルHID
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
バッテリー寿命連続使用約36時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード
室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です
蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。
暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。
環境に配慮した80%再生プラスチックを使用。
キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。
オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列
剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。
マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
仕様テンキー/アイソレーション:あり
セット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)
質量(g)680
タイプスリムタイプ
スイッチパンタグラフ
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140.8×19.17
動作力67g
キー数113キー
キー配列日本語
充電時間6時間
使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)
キーストローク(mm)2.1±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードスタンダート
連続動作時間7時間 ボタン電池での動作は47日
キーピッチ(mm)19
連続待機時間72時間 ボタン電池での待機時間は約2年
プロファイルHID(Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10
マルチペアリングあり
角度調節あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
質量(g)410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×128×17
送信出力Class2
アズワン品番64-0903-08
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.6±0.2
動作力60±20g
印刷方式シルク印刷
使用電池充電池
連続動作時間84時間
連続待機時間3840時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
セット内容取扱説明書、キーボード、受信機、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ
対応機種Windows搭載のPC
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7
接続方式2.4GHzワイヤレス
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
仕様レシーバー収納:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり※キーボードの開閉でオン・オフ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません、角度調節:あり別途専用スタンドを付属
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 。幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
仕様【キーボード】■キー数:102キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:180時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)
サイズコンパクト(キーボード)
質量(g)2(レシーバー)
タイプスリム
対応OSWindows11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力60±10g
インターフェースUSB
キー数92キー
使用電池単四電池 1本
印刷方式レーザー印刷
連続動作時間120時間
連続待機時間5000時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 。テンキーが無しで幅300mm以下の省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
仕様【キーボード】■キー数:85キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:180時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
コネクタ形状USB A
接続方式無線
動作力53±5g
インターフェースUSB
キー数112キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 2本
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.9±0.2
キーピッチ(mm)19
無線通信方式無線2.4GHz
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード
付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書
質量(g)キーボード:440、マウス:60
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3
キー数109
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。テンキーを省いた小スペース設計。矢印キーはそのままなので入力効率が下がりません。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力60±10g
キー数92キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キー方式薄型メンブレン
キーストローク(mm)3.2
印刷方式レーザー印刷
キーボードスタンダート
連続動作時間200時間
キーピッチ(mm)18
連続待機時間1000時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)
質量(g)2(レシーバー)
タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
分解能800/1200/1600
連続使用時間(時間)120、マウス:240
動作力60±10g
インターフェースUSB
キー数92キー
使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本
防塵防水性能なし
ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)
印刷方式レーザー印刷
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
連続待機時間5000時間、マウス:260時間
ホイール数1
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。