ワイヤレスキーボード :「アルカリ単3電池」の検索結果

ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(2)
無線2.4GHz(8)
その他(1)
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ワイヤレスでデスクスペースがスッキリ!安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボード。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。 1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 パソコンの他に、PlayStation(R)3、Wii、WiiUでも使用可能です。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 トラスコ品番828-2943 ブラック サイズフル 質量(g)(キーボード本体)約554(電池を含まず)、(レシーバー)約2 電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、(レシーバー)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 キー配列日本語108キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間想定/約1年6カ月
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間想定使用可能時間:1121日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、快適な打鍵感を実現! 最大1000万回のキーストロークにも耐えられる2.4GHzワイヤレスプレミアムメンブレンキーボード。 各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック サイズフル 質量(g)キーボード本体:約555 ※電池を含まず、レシーバー:約2 備考VCCI Class B 電源キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3) 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:446×149×33(スタンド含まず)、446×149×44(スタンド時)、レシーバー:18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 キー配列日本語108キー 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2.5年 ※エレコム社テスト値
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式。キーボード・マウスセットモデル
付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1000 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch センサーBlueLED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式レシーバー:GFSK インターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 ホイールマウス:あり キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数マウス:5ボタン 取得規格Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 読取方式マウス:Blue LED 電波周波数レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
3,500 税込3,850
翌日出荷

Bluetooth 5.0対応。フルキーボード。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g)約475(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

Bluetooth 5.0対応。抗菌仕様 フルキーボード。抗菌樹脂採用で清潔に使える。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g)約475(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型テンキーレスキーボードのセットモデル。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。 サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。 レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。 キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
仕様マウス・レシーバ収納:○ セット内容無線薄型コンパクトキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック 質量(g)キーボード:約455(電池含まず ) 電源マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 /キーボード:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 分解能マウス:1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時) 通信方式GFSK方式 キー配列92キー(日本語配列) LED色マウス:ブルー キーストローク(mm)2.5 ボタン数3個 (ホイールボタン含む ) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(テスト値であり保証値ではありません。) アズワン品番64-8858-70 連続動作時間マウス:約384時間 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB キーメンブレン 連続待機時間マウス:約1041日 ホイール数1個 電池使用可能期間マウス:約2年 (1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) /キーボード:アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 (1日8時間のパソコン操作を想定 ) ホットキー数12キー 読取方式マウス:光学式センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 単3電池1本でも約3年動作する省電力設計 カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード 1,000万回の押下に耐える高耐久設計 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス しっかりしたキータッチのメンブレン方式 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠
接続方式無線 キー方式メンブレン キー配列日本語108キー キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3 ブラック 無線通信方式無線2.4GHz 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch インターフェースUSB Type-A 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×31×152 本体質量(g)約496(電池含まず) 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作時間想定使用可能時間:1121日
1台
2,798 税込3,078
8日以内出荷

正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO(キーパレット)”です。 実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。 原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。 色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。 軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。 最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。 キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。 付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。 カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。 プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。 押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。 気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCaps Lock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 ”Caps Lock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。 キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。 キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。 本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。 本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。 パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 むずかしい設定は不要で、レシーバーをパソコンにつなぐだけですぐに使用できます。 本体の表面には、使わないときに電源をオフにできるスイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 レシーバーは超小型タイプを採用し、キーボード本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 レシーバーは、さまざまな色の床に落としても見つけやすい、オレンジ色を採用しています。 単3形乾電池1本で約2年使える長寿命設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚 ブラック サイズミニサイズ 質量(g)約310 ※電池含まず、レシーバー:約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、ChromeOS コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB 2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook 対応レシーバー収納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)、レシーバー:約20×約16×約6.5 通信方式GFSK方式 キー数84キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数(GHz)2.4帯 電池寿命(年)最長約2(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります