ワイヤレスキーボード :「キーボード bluetooth」の検索結果

ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大2 台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載。キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。。
付属品USBケーブル(約80cm) 質量(g)約350 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Android 8~14※有線接続は非対応。iOS 11~18※有線接続は非対応。iPadOS 13~18※有線接続は非対応。 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ 動作力60±20g キー数104キー キー配列日本語 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池 送信出力Class 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12×1.3(広げた時)、約20.6×12×1.6(畳んだ時) キーストローク(mm)1.6±0.2 ワイヤレス通信Bluetooth Ver 5.1 Class2 キーボードパンタグラフ キーピッチ(mm)19 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) バッテリー寿命連続使用時間約50時間
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SKB-BT30BK 折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ 動画あり
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約126 スイッチパンタグラフ 対応OSiOS 12~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 消費電流(mA)3以下 動作力60±20g キー数67キー 送信出力Class 2 通信距離最大約10m ワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0 アズワン品番64-0907-42 プロファイルHID 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 バッテリー寿命連続使用約36時間
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード 折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵 使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) セット内容充電用USBケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver3.0 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g インターフェースBluetooth Ver.3.0 角度調整範囲なし キー数67キー 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class 2 連続動作時間36時間 消費電流3mA以下 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) マルチペアリングあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

キーボード サンワサプライ 動画あり
サンワサプライキーボード
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。
キー配列日本語 インターフェースUSB有線接続時 キー方式パンタグラフ キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)1.6±0.2 動作力60±20g 印刷方式シルク印刷 マルチペアリングあり 使用電池充電池 連続動作時間50時間 連続待機時間2400時間 通信距離(m)10※使用環境によって異なります プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応 接続方式Bluetooth/有線 タイプスリム サイズコンパクト(キーボード)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 持ち運びに便利な折りたたみタイプ キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。 スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵 PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。 iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなし セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 接続方式Bluetooth 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g キー数64キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) 連続動作時間35時間 キーピッチ(mm)15.5 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリングなし 角度調節なし
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 自然な姿勢でタイピング可能なエルゴノミクス形状です。 キーピッチはスタンダードなキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しているので、自然なキー入力が可能です。 持ち運びに便利な薄型折りたたみタイプです。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 ノートパソコンと同じのパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションあり/タッチパッドなし/スリムタイプ/電源スイッチなし/抗菌加工なし セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 対応OSiOS 16~13/iPadOS 16~13 接続方式Bluetooth 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g キー数65キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) 連続動作時間130時間 キーピッチ(mm)19 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリングあり 角度調節なし
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります