絞り込み
ブランド
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(5)
  • サンワサプライ(2)
  • プリンストン(1)
インターフェイス
  • PS/2(5)
  • USB(8)
キー方式
  • メカニカル(1)
  • メンブレン(2)
キー配列
  • 日本語85キー(1)
  • 日本語キーその他(2)
接続方式
  • 有線(8)
キーピッチ(mm)
  • 18(2)
  • 19(5)
18・19
キーストローク(mm)
  • 3.2
  • 1.4(1)
  • 1.9(2)
  • 2(23)
  • 2.3(1)
  • 2.4(3)
  • 2.5(5)
  • 2.8(2)
  • 3(13)
  • 3~3.8(1)
  • 3.5(13)
  • 3.6(2)
  • 3.7(21)
  • 3.8(7)
  • 4(63)
  • 5.5(1)
  • 色ブラック(6)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線キーボードとは、OA/PC用品のパーツでケーブルで接続して使うタイプの文字入力用キーボードのことです。キーボード自体にバッテリーを必要とせず安定した接続環境で使用できる有線キーボードはストレスなく文字入力ができる便利なアイテム。標準日本語配列のスタンダードなタイプがほとんどですが、中にはテンキー付きタイプやゲーム専用モデルもあります。他にもバックライト付きや防水タイプなども扱っているので、用途によって選ぶと良いでしょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
PS/2(5)
USB(8)
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数109キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷ケーブル長(m)1.5セット内容取扱説明書、キーボード対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7接続方式有線タイプスリムサイズスタンダート(キーボード)仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数92キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷ケーブル長(m)1.5セット内容取扱説明書、キーボード対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7接続方式有線タイプスリムサイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード)仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード プリンストンCNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボードプリンストン
30,980税込34,078
1台
8日以内出荷
仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146質量(kg)約1.8(±50g)ブラック電源USBバスパワー接続方式有線対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIAキー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)キー方式メカニカルキーストローク(mm)3.2インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)ケース構造:ガスケットマウント
FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレス FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレスFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし・前面印字付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数87キー
FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレス NINJA 〔前面印字〕 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレス NINJA 〔前面印字〕FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
接続方式有線キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.2ブラックインターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】前面印字付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数87キー
FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かなありモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かなありモデルFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】あり付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数91キー
FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデルFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数91キー
FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ NINJA 〔前面印字〕 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ NINJA 〔前面印字〕FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
接続方式有線キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.2ブラックインターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【印字位置】上面印字付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)1.1ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数104キー

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

有線キーボード