2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB(2)
抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
付属品取扱説明書、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×21×151(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A キー数108キー 保証期間1年間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.5 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ ホワイト 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 キーストローク(mm)3.5 取得規格VCCI Class B、SIAA キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
4,098 税込4,508
翌々日出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります