2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
PS/2(2)
USB(2)
デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし) LEDインジケータ:青 キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)4 インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用) 付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具 材質キーキャップ:ABS樹脂 質量(g)960(ケーブル除く) 対応OSWindows 10/8.1/8/7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず) 保証期間1年 材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テンキーレスをさらに省スペースに!コンパクトメカニカルキーボードの決定版。キーピッチ19mmを保ちつつ、一般的なテンキーレスタイプのキーボードに比べ、 占有面積を約30%削減した、究極のコンパクトキーボード。Fnキーの組み合わせなどで、一般的なキーボードと同等の操作性を実現。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。
キー配列日本語JIS配列・70キー(カナ印字なし) LEDインジケータ:緑 キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)4 インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用) 付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具 材質キーキャップ:ABS樹脂 質量(g)720(ケーブル除く) 対応OSWindows 10/8.1/8/7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×110×28~35(スタンド含まず) 保証期間1年 材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング