有線キーボード :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
仕様アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なし
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書
材質ABS
適合規格Class 2
接続方式Bluetooth Ver.3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60g
角度調整範囲なし
キー数84キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
印刷方式シルク印刷
連続動作時間30時間
キーピッチ(mm)19※一部キーを除く
消費電流mA以下
プロファイルHID
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
有線キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。