有線キーボード :「茶軸」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「インターフェイス」から絞り込む
USB(1)
ギガストーンゲーミングキーボードについて
【タクタイル(茶軸)】爽快な打鍵感と静音性を兼ね備えた一般的なキーボード。ゲームとデスクワーク使いができ、初めてゲーミングキーボードをご購入する方には最適なキーボード。
【人間工学エルゴノミクスのデザイン】キーボード使用時の手首、腕、肩にかかる負担を軽減し、長時間使用しても疲れにくい。人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されている。
【コンパクトかつ高性能】キー入力における応答速度、精度、安定性に優れた品質を保証。アンチゴースト機能搭載:複数のキー入力を正確に検知し、誤入力を防ぐ機能。
【全色RGB】1680万色 RGBの光るパターンは、各キーごとにカスタマイズ設定可能。高光透過率キーキャップ付き、ゲーミング環境やゲームの種類に合わせて楽しむことができます。
仕様RGB:調整可能、ポーリングレート:1000Hz/1K
付属品日本と用多言語マニュアル
寸法(mm)447.9×152.2×44.19
色ブラック
質量(g)945
対応OSWindows7 64bit以上、Windows11、Windows10、Windows8、Windows7、WindowsXP、Linux等ほとんどのOSに対応
接続方式有線
ケーブル有り
キー方式RGBメカニカル タクタイル
動作電圧60g(たまご1個分の圧力)
コネクタUSB-A
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数5000万回
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
有線キーボード の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。