「インターフェイス」から絞り込む
USB(3)
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェースUSB
付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47
キー数111キー(55キー+56キー)
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェースUSB
色ブラック
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)
質量(g)680
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45
キー数44
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1)
質量(g)1120
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×175×45
キー数78
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。