2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITPROTECH小型キーボード
エコ商品
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応 付属品USBケーブル 質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×4 キーボードマクロキーボード ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ITPROTECH小型キーボード
エコ商品
自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応 付属品USBケーブル 質量(g)約165(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×7 キーボードマクロキーボード ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
1個
3,479 税込3,827
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります