有線キーボード :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。
仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1 サイズW111×H86×D96 質量(g)233 電流(A)2 電圧(V)5 対応機種APEX5(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応 保証期間1年間
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 フライトコントロール技術の概念と革新的なホイールハブベアリング構造により、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングとテンション調整が可能です。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しました。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整が可能です。 ABXYボタンは、クリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 コントローラー背面部には、M1~M4の4つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバックを実現します。 トリガーとグリップにモーターを搭載、トリガーのフォースフィードバック機能やグリップの振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験できます。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーンにより、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズが可能です。 1msの超低遅延、ポーリングレート1000Hz高速な応答(無線・有線)ワイヤレスでも有線同様の応答性を実現します。 最新ソフトウェア「FLYDIGI PC SPACE 3.0」により振動の強度設定、キー設定、スティック感度、ジャイロ設定、RGBライティング設定、トリガーのストローク設定やマクロの設定が可能です。 Nintendo Switchに対応し、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート:1000Hz(無線/有線) 質量(g)326 ケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル) 接続Switch:Bluetooth5.0 対応Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上) 機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ) バッテリーリチウムイオンバッテリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×105×65 充電時間3~4時間 バッテリー容量(mAh)1500 バッテリー稼動時間約20時間 PC接続有線(USB Type-C)、2.4GHz Wireless(USBドングル)、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷

FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。
仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上) 質量(g)336 種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル) 機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ) 時間バッテリー持続:約15時間 充電時間3時間 バッテリー容量(mAh)1500 サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65 PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 VADER3PRO・APEX3・APEX4に対応します。
質量(g)310 電流(A)1 電圧(V)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×95×105 対応機種VADER3PRO/APEX3/APEX4(VADER2PROやDIREWOLFシリーズは非対応) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート[背面ポート] USB2.0 Aポート×1(USBドングル用)/USB2.0 Type-Cポート×1(コントローラーケーブル用)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります