有線キーボード :「エレコム マウス 有線」の検索結果
「インターフェイス」から絞り込む
USB(1)
プロゲーマーを含むプロジェクトチームにて、幾多の試作の末に生み出された”ネオクラッチキーキャップ”は、キーが指にグッと食いつきつつも離れやすいといった、ゲームプレイに最適で操作ミスをしにくいキー形状を実現しています。ゲームプレイ中に高速で打ち込んでも指がずれないようキートップをラウンドさせ、Z~Mキーは左手親指での操作に最適化した特殊なアシンメトリー形状を採用しています。WASDをホームポジションとして、その周辺キーを縦横高速に往復するゲーム特有の指の動きを邪魔しないよう、一つひとつのキーの相対高さや角度を最適化しています。激しいキー入力にも耐える5000万回高耐久メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードです。キーの印字にはダブルインジェクション方式を採用し、長期間のヘビーな使用にも耐えうる耐久性を備えています。すべてのキーを同時入力することが可能な”Nキーロールオーバー”に対応しています。複雑なキーの同時押下が必要なゲームでも、操作を取りこぼすことなく正確に入力できます。Windowsキー/メニューキーの操作を無効にするゲーミングモードを搭載しており、ゲームプレイ中の不意のゲーム中断をなくします。デスク上でマウスの操作スペースを多く確保できるテンキーレスサイズです。テキスト入力とゲームプレイのしやすさを両立させるため、プレイヤー同士のチャットなど、日本語入力もスムーズに行えるよう、半角全角キーや方向キー、Deleteキーを搭載し、スペースキーを広くとった日本語環境のプレイヤーに最適な配列です。押下する感覚の分かりやすさと、静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載しています。キートップに、視認性に優れたステンシル調のフォントを印字しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様アクチュエーションポイント:1.9mm、動作圧:50g、タクタイル圧:60g、レポートレート:最大1000Hz
色ブラック
サイズテンキーレスサイズ
質量(g)約1002(ケーブル含む)
規格VCCI ClassB対応
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約2
対応OSWindows 11/10
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366×約143×約37(スタンド含まず)、約366×約143×約54(スタンド時 )
キー数90キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メカニカル(茶軸/タクタイル)
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。