「インターフェイス」から絞り込む
USB(2)
正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEYPALETTO(キーパレット)”です。
実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。
原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。
キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。
付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。
カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。
プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。
気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCapsLock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”CapsLock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
”CapsLock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。
キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。
キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。
本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。
むずかしい設定は不要で、USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。
パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
VCCIClassBを取得した、電波障害が少ない設計です。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚
色ブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約315 ※ケーブル含む
規格VCCI ClassB対応
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
タイピングを楽しく学べる!キーボードに貼ってはがせるKEY PALETTO(キーパレット) タイピングマスターシールです。キーの読み方からタッチタイピングの習得まで完全サポート。習熟度に合わせて使い分けられる4種類のシールで、タイピングスキルをレベルアップできます。
用途キー印字や読み方、タイピングの指運びまで覚えられるシールです。おうちのキーボードやノートパソコンに貼り付けて、タイピングを楽しく学べます。 ※主な文字キー用シールのサイズ:13mm×13mm 。シールは全部で4種類。タイピングの習熟度に合わせてシールを貼り替えられるから、段階的にレベルアップできます。 。はじめてのタイピングなら、「よみがなつき(ブラック・ホワイト)」からスタートするのがおすすめです。キー印字のよみがなを併記しているため、略語や記号、アイコンの意味や役割から学べます。 。タイピングに慣れたら「よみがなぬき」のシールで、キーの位置や指運びに集中して覚えてみましょう。すでにアルファベットや記号の読み方が分かる場合は、このシールからスタートできます。 。「よみがなつき」「よみがなぬき」のシートでは、シール上のアルファベットは小文字で印字しています。タイピングの際、画面上に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 。基本を覚えたら、”究極のタッチタイピング”に挑戦!「キャップス&エクストリームブラインド」のシールは、大文字シール・無地シールの2種類。無地シールでは、全てのキー印字を覆い隠します。記憶を頼りにキーの位置だけでどこまで入力できるか?タイピングスキルを高めたい、挑戦者向けのシールです。 。全てのシートで、特殊キー・ファンクションキーなどのOSによって名称が異なるキーに対応。Windows・Mac・iPad・ Chromebook で使えるシールを用意しています。 。文字キーは原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。 。色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 。貼ってもキーの手触りに違和感が少なく、剥がしたあともベタつきにくい高品質なシールです。 。パッケージの背面には、ローマ字入力サポートカードが付いています。切り取って保管して、タイピングの際に一緒にご活用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
厚さ(mm)0.1
外形寸法(mm)210×297(A4サイズ)
内容タイピングマスターシール4種類×各1枚 ※合計4枚
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい有線接続のコンパクトキーボードです。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。 。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。 。VCCI Class Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●VCCI:Class B対応●サイズ分類:ミニサイズ●対応OS(Windows):Windows 11/10
セット内容キーボード本体×1台
色ブラック
質量(g)約315 ※ケーブル含む
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)17
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル
有線キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。