1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB(1)
キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型コンパクトキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
サイズコンパクト 質量(g)約469 (ケーブル含む) ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時) (ケーブル除く) 電源タイプUSBバスパワー アズワン品番64-9097-59 ホットキー数12キー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります