有線キーボード :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB(1)
仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000 付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付) 材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT 寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146 質量(kg)約1.8(±50g) ブラック 電源USBバスパワー 接続方式有線 対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIA キー配列日本語85キー配列(75%レイアウト) キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.2 インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状) ケース構造:ガスケットマウント
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります