有線キーボード :「タイピングソフト」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き
付属品取り扱い説明書 材質ABS ケーブル長(m)1.6 対応OS【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状USBAコネクタオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力58±8g キー数112 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 消費電流50以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります