有線キーボード :「作業用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB(3)
サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数109キー キー配列日本語 インターフェースUSB コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)3.2 動作力60±10g 印刷方式レーザー印刷 ケーブル長(m)1.5 セット内容取扱説明書、キーボード 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 接続方式有線 タイプスリム サイズスタンダート(キーボード) 仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライスリムキーボード
長時間の入力作業でも手首や肩に負担をかけないスリムデザインです。 入力感にこだわったパンタグラフキー採用で軽快なキー入力が可能です。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.1 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×130×18.5 消費電流(mA)100以下 動作力55±15g キーストローク(mm)2.4±0.5 キーピッチ(mm)15.7
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数92キー キー配列日本語 インターフェースUSB コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)3.2 動作力60±10g 印刷方式レーザー印刷 ケーブル長(m)1.5 セット内容取扱説明書、キーボード 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 接続方式有線 タイプスリム サイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード) 仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります