絞り込み
キーピッチ(mm)
16・17・18・19・19.05
その他・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・柄物
キーストローク(mm)
1.4・1.9・2・2.3・2.4・2.5・2.8・3・3~3.8・3.2・3.5・3.6・3.7・3.8・4・4.5・5.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 有線キーボード

有線キーボードとは、OA/PC用品のパーツでケーブルで接続して使うタイプの文字入力用キーボードのことです。キーボード自体にバッテリーを必要とせず安定した接続環境で使用できる有線キーボードはストレスなく文字入力ができる便利なアイテム。標準日本語配列のスタンダードなタイプがほとんどですが、中にはテンキー付きタイプやゲーム専用モデルもあります。他にもバックライト付きや防水タイプなども扱っているので、用途によって選ぶと良いでしょう。
339件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
キーボード自作キット ビット・トレード・ワンキーボード自作キットビット・トレード・ワン
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
まずはお試しで作ってみたい、という自作キーボード初心者向けの入門キット。難度が高いマイコンボードの取り付け工程を簡易化し、ソケットのように着脱することが可能、作成ミスのリスクを大きく低減。ファームウェアには左手用キーボード配列をプリインストール。スイッチの取り付け毎に、入力テストをしながら作成をすすめることも可能。
インターフェイスUSB MicroBキー数最大28適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20質量(g)約120動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
キーボード自作キット ビット・トレード・ワンキーボード自作キットビット・トレード・ワン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
自作キーボードコミュニティで圧倒的支持を受ける4×7 ortholinear スプリットキーボードベースモデルです。キースイッチとキートップをセレクトすればオリジナルキーボードの完成です。安心のファームウェア書き込み済です。シンプルで小型、必要十分なキー数を兼ね揃えたスプリットキーボードとして設計しました。Let’s Split などの40%キーボードだとちょっとキー数が少なすぎて困る、親指で使うキーを増やしたい、という私の希望を叶えるために作られたキーボードです。スプリットキーボードの特徴として間にペンタブを置いたりすることができ、キーカスタマイズでショートカットを好きに配置できるので、お絵かきする方にもおすすめです。付属の脚を底板にジョイントさせることでキーボードに傾斜をつけることができます。手前から奥方向への傾斜だけでなく、外側から内側へ向けての傾斜にも対応できるように2種類の脚が付属しています。ProMicro(コントローラー)部分の高さを薄くすることで、重ねての持ち運びがしやすくなっています。左右のProMicroをどちらも表面を下側に向けて取り付けられるようになり、組立時にProMicroの取り付け方向を間違えにくくなっています。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約240(両側合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20(片側のみ)キー数最大56保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
キーボード自作キット ビット・トレード・ワンキーボード自作キットビット・トレード・ワン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
縦6×横16キーのスタンダードなオーソリニア(直交)配列 ベースモデルです。まずは「キーボードを作ってみたい!」という方や、オーソドックスな形でキーの種類に拘りたい方におすすめです。様々なスイッチやキートップを乗せてテスターとして使用しても快適です。持ち運びやすいコンパクト仕様です。厚さ20mmのコンパクトなアクリル筐体は取り回しがよく、様々なデスクにマッチします。同梱のスタンドを使用する事でチルトの利用も可能です。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×115×20キー数最大96保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
キーボード SolidYearキーボードSolidYear
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スタンダードキーボード省スペースなスリムタイプ汎用性の高いUSB接続静音性の良いメンブレンスイッチ
接続方式有線キー方式メンブレンキーストローク(mm)4.0±0.3コネクタ形状USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)434×32×142質量(g)940動作位置(mm)1.35±0.2動作力(キー)55±10 gm動作温度(℃)0~55保存温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~95
有線キーボード 抗菌仕様 プロシェア(ナビス/アズワン)有線キーボード 抗菌仕様プロシェア(ナビス/アズワン)
16,400税込18,040
1個
翌々日出荷
IP68の丸洗い可能なキーボードです。カバーが抗菌仕様になっています。表面はアルコール等での清拭が可能です。
寸法(mm)380×130×10キー配列日本語106対応OSWindows(R)7/8/10材質(表面)抗菌シリコーン防塵防水性能IP68質量(g)670(キーボード本体)ホワイトアズワン品番7-8415-01
ロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Clicky ロジクールロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Clickyロジクール
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
G-PKB-002用 スイッチキット
キーストローク(mm)3.7ブルー付属品92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書圧力押下圧:50g接続方式有線耐久性7000万回の打鍵RoHS指令(10物質対応)対応
USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 BUFFALO(バッファロー)USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応BUFFALO(バッファロー)
7,098税込7,808
1本
8日以内出荷
FPSゲームに最適。複数キー同時認識機能(キーエリア限定) どの位置から押しても安定の押し心地 1000万回のキー耐久 WIN LOCK MODE対応 PlayStation4に対応 USB接続に加え、PS/2接続にも対応
キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4ブラックインターフェースUSB Type-A、PS/2付属品取扱説明書、USB・PS/2変換アダプター質量(g)約730ケーブル長(m)約1.8構造キー:メンブレン対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8接続方式有線対応機種USBまたは、PS/2インターフェースを標準搭載した機種、Windowsパソコン、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×27.4×136(突起物含まず)キー数109キー動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3775-30
PKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット)エフケイシステム
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(テンキー用)
PKB-111専用キーキャップ(4キー×5個セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(4キー×5個セット)エフケイシステム
939税込1,033
1個
7日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(4キー用) 4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-111専用キーキャップ(2キー×5個セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(2キー×5個セット)エフケイシステム
999税込1,099
1個
7日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(2キー用) 2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-044/078専用キーキャップ(数字キー12種セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(数字キー12種セット)エフケイシステム
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
テンキーの数字が印刷され ています。
PKB-044/078専用キーキャップ(4キー×5個セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(4キー×5個セット)エフケイシステム
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(4キー用) 4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
ブラック
PKB-044/078専用キーキャップ(2キー×5個セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(2キー×5個セット)エフケイシステム
869税込956
1個
7日以内出荷
PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(2キー用) 2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-020専用キーキャップ(2キー×2個セット) エフケイシステムPKB-020専用キーキャップ(2キー×2個セット)エフケイシステム
249税込274
1個
7日以内出荷
プログラマブルキーボード(78キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(78キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1)質量(g)1120使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×175×45キー数78保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
プログラマブルキーボード(44キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(44キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェースUSBブラック付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)質量(g)680使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45キー数44保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
防水キーボード&マウス(セット) 洗えるIP68 トキトレーディング防水キーボード&マウス(セット) 洗えるIP68トキトレーディング
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
ウォッシャブル。アルコール消毒液噴霧OK。USB接続。院内感染予防に。人気製品です!
用途洗える衛生的な防水キーボードとマウスホワイトインターフェイスUSB材質シリコン接続方式有線安全規格CE、FCCOSWindows10/8.1/7 MacOS9/OSX防水性IP68
FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレス NINJA 〔前面印字〕 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレス NINJA 〔前面印字〕FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
接続方式有線キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.2ブラックインターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】前面印字付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数87キー
FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレス FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレスFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし・前面印字付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数87キー
FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かなありモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かなありモデルFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】あり付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数91キー
FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデルFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数91キー
FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ NINJA 〔前面印字〕 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 104US 英語フルサイズ NINJA 〔前面印字〕FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
接続方式有線キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.2ブラックインターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【印字位置】上面印字付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)1.1ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数104キー
プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列  キーボード ARCHISSプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 キーボードARCHISS
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。 静音赤軸は赤軸と同様の軽いキータッチが特徴で、底打ちの打鍵音を軽減する仕様です。 2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!ステップスカルプチャー採用。 文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり消えてしまう心配がありません。 人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。 底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。 耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。 キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし)【LEDインジケータ】青キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.7インターフェースPS/2,USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)付属品USB→PS/2変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、Ctrl・CapsLockキー交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼保証書、キーキャップ引き抜き工具材質【キーキャップ】ABS樹脂質量(g)960(ケーブル除く)種類静音赤軸対応OSWindows10/8.1/8/7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず)保証期間1年材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列アーキサイト
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし)LEDインジケータ:青キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具材質キーキャップ:ABS樹脂質量(g)960(ケーブル除く)対応OSWindows 10/8.1/8/7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず)保証期間1年材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
Majestouch2 HAKUA 〔メカニカルキーボード〕 US配列 USB/PS2 マットホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch2 HAKUA 〔メカニカルキーボード〕 US配列 USB/PS2 マットホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
あらゆるシーンに違和感なく溶け込む白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しました。 漆喰の白壁をイメージさせる、艶を抑えた心吸い込まれるような白色を表現しました。 Majestouch 2は基板をリニューアルすることで耐久性、信頼性、打鍵感の向上を実現しています。 新しくFR-4(ガラスエポキシ基板)の2層基板を採用し、全スイッチ端子のスルーホールを半田でしっかりと固定しました。 打鍵時に発生する負荷と振動を鉄板にだけではなく基板側でも逃がす事が可能となり、耐久性を高めると共により雑味の少ない打鍵感を生み出すことに成功しました。 また、ソフトウェアにはゲーマーなどのプロユースにも耐えられる様、PCへのデータ転送レートを最大まで上げ、高速のレスポンスが得られる仕様にしました。
ケーブル長(m)1.5(直付)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン
USB接続 有線ディープストロークパンタグラフキーボード BUFFALO(バッファロー)USB接続 有線ディープストロークパンタグラフキーボードBUFFALO(バッファロー)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
「深い」「ブレない」パンタグラフ構造 プログラマブルホットキー搭載 3方向から引き出せるケーブルガイド 角度調整スタンド付き 安定性、操作性抜群の滑り止めラバー PlayStation 4などゲーム機にも対応 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠
質量(g)約703ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10/8.1/7対応機種USB Type-Aポートを搭載したパソコン、PlayStation 4、PlayStation 3対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)447×34×144(突起部除く)動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3775-37
キーボード 有線 メンブレン式 テンキー付き メンブレン ハードウェアマクロ機能 PS5 ブラック エレコムキーボード 有線 メンブレン式 テンキー付き メンブレン ハードウェアマクロ機能 PS5 ブラックエレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ハードウェアマクロで快適な操作をサポート。ワンランク上のゲームを楽しめる、全キーカスタマイズ可能な”DUX”MMOゲーミングキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1ブラックサイズフル質量(g)約667ケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446.2×141.10×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時)インターフェースUSBキー配列日本語108キー + プロファイルキー 5個保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック) エスコ452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)質量(g)586(変換コネクタ含まず)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.6対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
超薄型軽量USB Type-C有線キーボード ブラック エムディーエス超薄型軽量USB Type-C有線キーボード ブラックエムディーエス
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
超薄型&超軽量のiPadOS対応Type-C有線キーボードで抜群の機動性
ゲーミングキーボード SONYゲーミングキーボードSONY
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングキーボード。調整可能なアクチュエーションポイント・ラピットトリガー搭載で自在なキャラコンを可能に。ポーリングレート8000Hzの高速応答で正確なキャラコントロールを実現。堅牢性の高いスタビライザーによる正確な入力と長押しで勝利に近づく。ガスケットマウント搭載により長時間使用でも快適な打鍵感を実現。INZONEオリジナルのCNC加工メタルフレームの高級感と高い耐久性。耐久性と打鍵感に優れたPBTキーキャップ採用。FPSに最適なコンパクトな75%テンキーレスサイズ。ボリュームコントロールダイヤル搭載。カスタマイズ可能な本体のライティング機能搭載
FILCO Majestouch+ ASAGI 静音赤軸 TKL87キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 静音赤軸 TKL87キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
CHERRY MX静音赤軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム
FILCO Majestouch+ ASAGI 静音赤軸 104ー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 静音赤軸 104ー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
CHERRY MX静音赤軸搭載 英語配列 104キーフルサイズ メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム
FILCO Majestouch+ ASAGI 青軸 TKL87キー英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 青軸 TKL87キー英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
CHERRY MX青軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム
FILCO Majestouch+ ASAGI 青軸 104キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 青軸 104キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
CHERRY MX青軸搭載 英語配列 104キーフルサイズ メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム
FILCO Majestouch+ ASAGI 赤軸 TKL91キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 赤軸 TKL91キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム
FILCO Majestouch+ ASAGI 赤軸 TKL87キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 赤軸 TKL87キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム
FILCO Majestouch+ ASAGI 赤軸 104キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 赤軸 104キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
CHERRY MX赤軸搭載 英語配列 104キーフルサイズ メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム
FILCO Majestouch+ ASAGI 茶軸 TKL91キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 茶軸 TKL91キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム
FILCO Majestouch+ ASAGI 茶軸 TKL87キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 茶軸 TKL87キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム
FILCO Majestouch+ ASAGI 茶軸 108キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch+ ASAGI 茶軸 108キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 日本語配列 108フルサイズ メカニカルキーボード 2色成形ライトグレーキーキャップ アサギフレーム

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

有線キーボード