絞り込み
インターフェイス
  • PS/2
  • Lightning(1)
  • USB(120)
  • その他(7)
キー方式
  • メンブレン(4)
キー配列
  • 日本語91キー(1)
  • 日本語108キー(1)
  • 日本語キーその他(4)
接続方式
  • 有線(5)
キーストローク(mm)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
キーピッチ(mm)
  • 19(6)
19
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • エレコム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • アーキサイト(1)
サンワサプライ・エレコム・BUFFALO(バッファロー)・アーキサイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線キーボードとは、OA/PC用品のパーツでケーブルで接続して使うタイプの文字入力用キーボードのことです。キーボード自体にバッテリーを必要とせず安定した接続環境で使用できる有線キーボードはストレスなく文字入力ができる便利なアイテム。標準日本語配列のスタンダードなタイプがほとんどですが、中にはテンキー付きタイプやゲーム専用モデルもあります。他にもバックライト付きや防水タイプなども扱っているので、用途によって選ぶと良いでしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
Lightning(1)
PS/2
USB(120)
その他(7)
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
    仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)材質ABSケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)接続方式有線消費電流(mA)100以下動作力55±10gインターフェースUSB、PS/2コンボタイプキー数86キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
    ケーブル長(m)1.5消費電流(mA)100以下動作力55±10gキー数103キー
  • キーボード 有線 メンブレン 高耐久 法人向け RoHS指令 変換コネクタ付 PS5 エレコム

    キーボード 有線 メンブレン 高耐久 法人向け RoHS指令 変換コネクタ付 PS5

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PS/2ポートに接続できる変換コネクタ付き!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB/PS2接続タイプのスタンダードキーボード。
    その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。付属品USB-PS/2変換コネクター×1、ユーザーズマニュアル×1ホワイトサイズフル質量(g)約586(変換コネクター含まず)ケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス・PS/2(付属変換コネクター使用)対応機種USBまたはPS/2ポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)インターフェースUSB、PS/2キー配列日本語108キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    印字耐久のあるレーザー印刷しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
    キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.4±0.1消費電流100mA以下対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、PS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。)動作力65±5g角度調整範囲ありインターフェースPS/2キーボードインターフェース準拠接続方式有線キー数112キーキー配列日本語コネクタ形状ミニDIN6pinオスセット内容取扱説明書印刷方式レーザー印刷
  • USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    PS/2、USB両対応。手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
    仕様●キートップ印字方式:シルク印刷●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書、PS/2変換アダプターブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線対応機種USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機/PS/2端子をもつパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)、PS/2キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.0取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
  • プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 アーキサイト

    プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列

    アーキサイト
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
    キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし)LEDインジケータ:青キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具材質キーキャップ:ABS樹脂質量(g)960(ケーブル除く)対応OSWindows 10/8.1/8/7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず)保証期間1年材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

有線キーボード